153-sarjan 1 korva Clamps, ruostumaton teräs
Mitä ovat Oetiker-korva clamps?
Oetiker korva clamps on suunniteltu yhdistämään putki putkeen tai liittimeen (kuten letkun väkäliitos) ilman mainostahesive. These rasvaton clamps ovat ideal sovelluksiin, joissa vuoto on huolenaihe. Säilyttämällä hyvin matalan geometrian, suljettu korva kasvaa clampja luo jousivaikutelman, kun letkun materiaali laajeneends tai supistuu vasteena termisille tai mekaanisille vaikutuksille, kuten lämpötilalle ja tärinälle. These korva clamps ovat loistava vaihtoehto muovikiinnityksille clamps ja vetoketjut.
Oetiker 153 -sarjan yksikorvainen clamps on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ne on pistehitsattu mekaanisen lukituksen sijaan superior rakenteellinen vakaus ja korroosionkestävyys. Kerran bands on puristettu aroletkun alla, clamps asetetaan liitosletkun pään päälle kiristäen nauhaa aroletkun alla ja luo turvallisen istuvuuden. Varmistaaksesi oikean istuvuuden varmistamalla, että korva clamp koko on vain hieman suurempi kuin letkun koko. Sisäosien välisen eron tulee olla 0.4 mmameter-leikkeen ja yleisen diameputken ja liittimen ter. On suositeltavaa käyttää yksikorvaa clamp kun space on rajoitettu, ja kaksoiskorva clamp kun on tarpeeksi space. These Oetiker ruostumattomasta teräksestä valmistettu korva clamps on integroitu mekaanisella lukituksella pitämään clamps kunnolla kiinni ja preventclamps. Niissä on yksilöllisesti muotoiltu, purseeton nauhareuna, joka vähentää letkujen tai muiden osien vahingoittumisriskiä.lamppainos Raptor Supplies tarjoaa these Oetiker korva clamps koot vaihtelevat 2.9-17.5 inches.
käytät
Oetiker 153 -sarjan yksikorvainen clamps käytetään joustavien letkujen tai putkien kiinnittämiseen liitäntään, jossa vaaditaan pysyvä liitos. Ne sopivat polttoainejohtojärjestelmiin, ilmansiirtoputkiin, turvatyynyihin, vesijäähdytys-/lämmitysjärjestelmiin ja matalapaineisiin hydraulijärjestelmiin.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka poistaa Oetiker 153 Series yksikorva clamps?
- Sulje vesi letkussa ja tyhjennä kaikki vesi letkusta.
- Pue käsineet.
- Aseta pihti clamp korvan yli clamp ja avaa pihdit.
- Jos et halua vahingossa katkaista putkea, varmista, etteivät puristimien leuat kosketa letkua.
- Leikkaa korvan läpi clampmetallikorvaan kiristämällä hitaasti puristimien leukoja.
- Avaa leikkaus varovasti clamp ja poista se letkusta.
Miten mittaat korvan koon clamps?
Mittaa ulompi diameletkun ter sen jälkeen, kun letku on kiinnitetty kiinnitysosaan (esimerkiksi nippaan) ja määritä sitten oikea clamp diameter. Oikean clamp, arvo ulompi diameter:n on oltava hieman di:n keskiarvon yläpuolellaameter alue.
Minkä tyyppisiä Oetiker clamps ei Raptor Supplies myydä?
Raptor Supplies tarjoaa laajan Oetiker-luettelon korva, ruuvi, portaaton korva, portaaton ruuvi & matovaihde clamps. Myymme myös tarvikkeita, kuten straps, Clamps, renkaat, liittimet ja assembly & disassembly-työkalut Oetikerilta.
Kuinka käyttäjät voivat poistaa Oetiker clamp?
Asiakkaat voivat käyttää irrotukseen työkaluja, kuten sivu- tai kulhon kärkileikkuri Oetiker clamps letkuista. Pyörivien terien käyttöä ei suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua c:n leikkaamisen aikanalamp.