Ilmaveitset

Suodattaa

Ilmaveitset ovat ihanteellisia korkeapaineisen laminaarisen ilmavirran tuottamiseen korkealla puristussuhteella. Niillä voidaan puhaltaa pois roskat, pöly ja muut epäpuhtaudet pinnoilta, kuten koneista ja kuljetinjärjestelmistä.
EXAIR -

Ilmapyyhkeet

TyyliMalliIlmankulutusSisällä Dia.Maks. dBADia ulkopuolella.TyyppiHinta (ei alv)
A240013.9 scfm0.500 "64, 80 PSI3-1 / 4 "Yleinen tarkoitus€482.07
A240119.1 scfm1"64, 80 PSI3.75 "Yleinen tarkoitus€570.12
A240229.5 scfm2"64, 80 PSI4.75 "Yleinen tarkoitus€750.37
A240339.8 scfm3"79, 80 PSI5.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,218.92
A240450.2 scfm4"81, 80 PSI6.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,686.54
EXAIR -

Kompaktit ilmaveitset, dBA, 1/4 tuuman sisääntulo

Exairin vakioilmaveitset sopivat jäähdytykseen, osien kuivaamiseen tai osien tai esineiden jäähdyttämiseen niiden liikkuessa kuljetinjärjestelmää pitkin. Nämä ilmaveitset käyttävät Coanda-ilmiötä luomaan ilmaliikettä ympäristöönsä ja tuottavat tasaisen laminaarisen ilmavirran koko pituudelta kovalla iskuvoimalla. Ne on suunniteltu vähentämään merkittävästi paineilman käyttöä ja alentamaan melutasoa jopa 10 dBA verrattuna muihin "kotitekoisiin" puhalluslaitteisiin. Nämä yksiköt on valmistettu alumiinista / ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa maksimaalisen korroosionkestävyyden, ja ne on helppo asentaa. Vaihtoehtoja on saatavana ilmankulutuksilla 8.7 - 156 SCFM.

TyyliMalliIlmankulutusMateriaaliMaks. LämpötilaSisääntulojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A1100038.7 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "3"€324.86
B110003SS8.7 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "3"€531.89
B110006SS17.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "6"€657.23
A11000617.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "6"€374.31
B110009SS26.1 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "9"€896.10
A11000926.1 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "9"€466.66
B110012SS34.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "12 "€953.45
A11001234.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "12 "€487.31
A11001852.2 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "18 "€626.29
B110018SS52.2 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "18 "€1,173.62
B110024SS69.6 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "24 "€1,386.51
A11002469.6 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "24 "€737.23
B110030SS87.0 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "30 "€1,758.08
A11003087.0 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "30 "€918.71
B110036SS104.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "36 "€2,082.49
A110036104.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "36 "€1,125.67
B110042SS121.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "42 "€2,512.97
A110042121.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "42 "€1,346.47
A110048139.2 scfmAlumiini180 F51.75 "1.44 "48 "€1,544.20
B110048SS139.2 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "48 "€2,982.81
B110054SS156 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "54 "€3,325.28
EXAIR -

Tehokkaat ilmaveitsisarjat, 1/4 tuuman FNPT -sisääntulo

Exair-ilmaveitsisarjoja käytetään parantamaan ilmaveitsien toimintamekanismia puhdistus-, kuivaus-, jäähdytys- tai puhallussovelluksissa. Nämä sarjat sisältävät superilmaveitsen, välilevysarjan, suodattimen erottimen ja paineensäätimen. Superilmaveitsiä käytetään tuottamaan hiljainen, kovaa iskevä ilmaverho koko pituudelta maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Välilevysarja mahdollistaa sekä kulutetun ilman että ulostuloilmavirran voiman ja määrän lisäämisen/vähentämisen. Suodatinerottimet ovat ihanteellisia veden, lian ja kalkin erottamiseen paineilmasta ja tuotoksen pitämiseen puhtaana, kun taas paineensäätimet (liittimellä) säätävät käyttökohdassa tarvittavaa painetta ja vähentävät liittimiin, letkuihin ja työkaluihin kohdistuvaa kohtuutonta painetta. Kaikki mallit ovat CE-yhteensopivia, ja niitä on saatavana kokonaisleveyksinä 3–54 tuumaa.

TyyliMalliIlmankulutusMateriaaliMaks. LämpötilaSisääntulojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A1102038.7 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "3"€662.05
B110203SS8.7 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "3"€902.67
A11020617.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "6"€707.62
B110206SS17.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "6"€1,031.55
B110209SS26.1 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "9"€1,264.71
A11020926.1 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "9"€797.55
B110212SS34.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "12 "€1,327.91
A11021234.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "12 "€830.52
A11021852.2 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "18 "€1,022.84
B110218SS52.2 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "18 "€1,638.35
A11022469.6 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "24 "€1,162.80
B110224SS69.6 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "24 "€1,933.82
A11023087.0 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "30 "€1,403.50
B110230SS87.0 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "30 "€2,333.00
B110236SS104.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "36 "€2,679.15
A110236104.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "36 "€1,605.98
A110242121.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "42 "€1,827.55
B110242SS121.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "42 "€2,948.79
B110248SS139.2 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "48 "€3,384.85
A110248139.2 scfmAlumiini180 F51.75 "1.44 "48 "€2,040.27
B110254SS156 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "54 "€4,076.38
A110254156 scfmAlumiini180 F51.75 "1.44 "54 "€2,287.62
TyyliMalliIlmankulutusSisällä Dia.Maks. dBADia ulkopuolella.TyyppiHinta (ei alv)
A245013.9 scfm0.500 "64, 80 PSI3-1 / 4 "Yleinen tarkoitus€824.97
A245119.1 scfm1"64, 80 PSI3.75 "Yleinen tarkoitus€892.22
A245229.5 scfm2"64, 80 PSI4.75 "Yleinen tarkoitus€1,071.51
A245339.8 scfm3"79, 80 PSI5.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,311.99
A245450.2 scfm4"81, 80 PSI6.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€2,037.33
EXAIR -

Ilmaveitset

TyyliMalliHinta (ei alv)
A112030€1,675.84
A112036€1,951.92
A112018€1,233.87
B110084€3,181.85
A112048€2,566.32
A112006€848.33
A112012€1,044.16
EXAIR -

Ilmaveitsi 1/4 tuumaa Npt 54 tuuman pituus alumiinia

MallieräHinta (ei alv)
10054AE9GCQ€1,805.36

Ilmaveitset

Valitse laajasta valikoimasta ilmaveitsiä, ilmapyyhkeitä, staattista sähköä poistavia ilmaveitsiä ja sarjoja Exairin ja Hyväksytyt toimittajat. Ilmaveitset on suunniteltu tuottamaan korkeapaineinen laminaarinen ilmavirta tuottamalla erinomainen puristussuhde. Ne soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi jäähdytysjärjestelmissä, jotka puhaltavat pois nesteitä ja roskat tuotteista ja kuljetinlinjoista. Exair's Super air veitset tuottavat tasaisen virtaviivaisen virtauksen 40:1 puristussuhteella ja ilman sisääntulolla välillä 8.7 - 156 SCFM, mikä tuottaa kovan iskun. Niissä on alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut rungot korkeiden puristussuhteiden käsittelemiseksi ja 4–5 ilmanottoaukkoa. Materiaalista riippuen ne kestävät jopa 800 asteen ilmavirtauksen lämpötiloja. Exairin ilmapyyhkeet ovat rengasmaisia ​​ilmaveitsiä ja ne on suunniteltu toimimaan tehokkaana puhallusjärjestelmänä. Näissä ilmapyyhkeissä on alumiinirunko, jossa on 1/4 tuuman NPT-tuloaukot ja renkaiden halkaisijat 0.5–4 tuumaa. Näitä ilmapyyhkeitä ja veitsiä tarjotaan edelleen sarjoina.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka ohjaan ilmaveitsen ilmanpainetta ja virtausnopeutta?

  • Ilmanpainetta ja virtausnopeutta voidaan ohjata eri menetelmillä riippuen ilmaveitsestä ja sen sovelluksesta.
  • Joitakin yleisiä menetelmiä ovat säätimen, kompressorin ja suodattimen käyttö ilmanpaineen säätämiseen ja rajoitusaukon tai venttiilin käyttö ilmavirran säätämiseen.

Kuinka paljon painetta näissä ilmaveitsissä tulisi käyttää?

250 PSIG.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?