SPEEDAIRE Kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit, 7/16 tuuman reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 7 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Nenä , Nenäkiinnityslanka: 7 / 16 "-20 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: # 10-32 UNF , Rodin halkaisija: 3 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: # 10-32 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5MMF5
3.12 "1 / 2 "€40.14
A
5MMF7
4.12 "1.5 "€44.47
A
5MMF9
5.62 "3"€50.53
A
5 MM0
6.62 "4"€55.69
A
5 MM1
7.62 "5"€58.67

Kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit, 7/16 tuuman reiän halkaisija

SPEEDAIRE kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit ovat pneumaattisia laitteita, jotka ovat ihanteellisia työntövoiman / voiman tuottamiseen esineiden siirtämiseksi hydraulijärjestelmissä. Niissä on kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne alumiinimännällä (ei-magneettinen), joka toimii myös ankarissa ympäristöissä ja lämpötiloissa. Nämä sylinterit tarjoavat edestakaisen liikkeen ja tarjoavat suuremman työntövoiman ja liikeradan kuin yksitoimiset sylinterit. Ilmasylinterit on asennettu nokka-asennuksiin alumiinisten päätykansien avulla. Valitse laajasta valikoimasta kaksitoimisia pyöreitä ilmasylintereitä, joita on saatavana 1-6 tuuman iskunpituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?