DESTACO 500-sarjan hitsattavat pystysuorat kiinnikkeet


Suodattaa
Puristusvarren tyyli: hitsattavat , Puristustangon aukko: 200 astetta , Kahva: Pystysuora , Materiaali: Taottu seosteräs , Toggle Lock Plus: Ei
TyyliMallijousipidikkeelläPohjan pituusPohjan leveysKiinnitysvarren pituusKorkeus kiristysvarren yläosaanPitokykyAsennusalustaKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
505-MB
Ei1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 paunaa.Kääntyvä5.43 "€160.78
B
505 MLB
Ei2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 paunaa.Pitkät6.83 "€153.62
C
503 MLB
Ei1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 paunaa.Pitkät3.93 "€126.90
D
501-B
Ei0.75 "0.25 "0.56 "1.92 "560 paunaa.Kääntyvä2.99 "€125.83
E
501 LB
Ei1.13 "0.51 "0.56 "2.44 "560 paunaa.Pitkät3.53 "€128.37
A
506-MB
Ei1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 paunaa.Kääntyvä6.59 "€223.15
F
506 MLB
Ei2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 paunaa.Pitkät8.3 "€217.06
G
503-MBLSC
Kyllä1.12 "0.39 "0.53 "2.75 "1500 paunaa.Kääntyvä ja lukittava jousipidike2.75 "€283.37
H
506-MBLSC
Kyllä1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 paunaa.Kääntyvä ja lukittava jousipidike6.59 "€404.06
I
506-MLBLSC
Kyllä2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 paunaa.Pitkä lukitusjousipidikkeellä8.3 "€432.43
J
503-MLBLSC
Kyllä1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 paunaa.Pitkä lukitusjousipidikkeellä3.93 "€393.56
K
505-MLBLSC
Kyllä2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 paunaa.Pitkä lukitusjousipidikkeellä6.83 "€563.66
L
505-MBLSC
Kyllä1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 paunaa.Kääntyvä ja lukittava jousipidike5.43 "€258.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?