Destaco 505-MBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu kohdistamaan alaspäin suuntautuva puristusvoima lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja se on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työn aikana. Tämä hitsattava pystysuuntainen vaihtopuristin tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, kiinnitysvarsi ja kahva ja hitsata ne mihin tahansa haluttuun asentoon eri sovelluksiin. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä, ja sitä käytetään hitsauksessa, kokoonpanossa ja raskaassa tuotantosovelluksissa. Se mukautuu erikorkuisiin työkappaleisiin ja on käytännössä huoltovapaa, koska se vaatii vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen puristimen erinomaisessa kunnossa. Tällä painettuna olevalla vipupuristimella on korkea kiristyskyky, joka vähentää tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa, ja se on varustettu lukitusjousipidikkeellä, joka kiinnittää puristimen kahvan avoimeen asentoon. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaa maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Siinä on suuri kohdistamisvoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Tämän puristimen kiinteä rakenne kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Lisäksi Destaco 505-MBLSC -puristin antaa käyttäjälle mahdollisuuden suorittaa toimenpiteitä ilman, että työkappaleen usein liikkuva liike ei huolehdi.
Käyttö:
Destaco 505-MBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 505-MBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin sisältää taotun seosteräsrakenteen, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden.
- Se kestää jopa 2400 lb:n kuormia.
- Puristimen mukana tulee karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Se on varustettu lukitusjousilla, joka kiinnittää puristimen kahvan avoimeen asentoon.
- Tämä Destaco 505-MBLSC pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin on saatavana kääntyvänä pohjavaihtoehtona useiden sovellusten vaatimuksiin.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 505502: Nämä pohjalevyt parantavat Detaco 505-MBLSC:n muuttuvaiskuisen suoraviivaisen puristimen ominaisuuksia. Niitä käytetään kiinnittimen kiinnittämiseen kiinteään nelikulmaiseen tankoon sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
- Destaco 505503-L: Nämä putken kädensijat ovat ihanteellisia käytettäviksi 505-MBLSC pystysuoran puristimen kanssa liukastumisen tai otteen menettämisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi korkean turvallisuustason varmistamiseksi työn aikana.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 505-MBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu takaamaan äärimmäisen käyttäjäturvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 505-MBLSC:n säädettävän iskun suoraviivainen puristin sisältää hitsattavan rakenteen, jonka avulla käyttäjä voi hitsata pohjan, puristinvarren ja kahvan missä tahansa halutussa asennossa monipuolisen puristimen asettamiseksi eri sovellusten vaatimusten täyttämiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjalla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.