Destaco 503-MLBLSC pystysuora pitopuristin käyttää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimaa lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Tässä mallissa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Destaco 503-MLBLSC hitsattava pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa joustavuutta sijoittaa alusta, kiinnitysvarsi ja kahva ja hitsata ne mihin tahansa haluttuun asentoon eri sovelluksiin. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Siinä on ergonomisesti suunniteltu kahva minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Destaco 503-MLBLSC pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin tarjoaa kiristyskyvyn vähentää tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa. Se mukautuu helposti erikorkuisiin työkappaleisiin. Tämä pystysuorassa pitävä vipupuristin on käytännössä huoltovapaa ja vaatii vain muutaman pisaran voiteluöljyä pitääkseen yksikön erinomaisessa kunnossa. Samaan aikaan sen avulla käyttäjä voi suorittaa toiminnon ilman, että hän on huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaavat maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Destaco 503-MLBLSC pystysuora pitopuristin tarjoaa suuren kohdistamisen ja joustavan säädettävyyden, mikä on hyödyllistä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Siinä on taottu seosteräsrunko, jossa on pitkä pohja ja lukitusjousipidike, joka pitää kahvan auki.
Käyttö:
Destaco 503-MLBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin sisältää laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 503-MLBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin sisältää taotun seosteräksen rakenteen, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden ja käsittelee jopa 1500 lb:n kuormia.
- Tässä puristimessa on karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Tässä pystysuorassa pitävässä kytkinpuristimessa on pitkä pohja ja lukitusjousipidike, joka kiinnittää kahvan avoimeen asentoon.
- Se koostuu ainutlaatuisesta kääntö- ja vipujärjestelmästä maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Destaco 503-MLBLSC pystysuorassa pitimessä on ergonomisesti suunniteltu kahva, joka minimoi rasituksen ja kivun työskentelyn aikana.
- Se mahdollistaa suuren kohdistamisen ja joustavan säädettävyyden, jotka ovat hyödyllisiä eripaksuisten materiaalien käsittelyssä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 503503-L: Nämä putkenkahvat ovat ihanteellisia käytettäviksi Destaco 503 -sarjan pystysuoran kiinnityspuristimen kanssa liukastumisen tai otteen menettämisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi korkean turvallisuustason varmistamiseksi työn aikana.
- Destaco 503502: Nämä pohjalevyt parantavat Destaco 503-MLBLSC -hitsattavan pystysuoran kiinnityspuristimen ominaisuuksia. Niitä käytetään kiinnittimen kiinnittämiseen kiinteään nelikulmaiseen tankoon sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 503-MLBLSC pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 503-MLBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on hitsattava, jotta käyttäjä voi hitsata pohjan, puristinvarren ja kahvan haluttuun asentoon monipuolisen puristimen asennuksen eri sovellusten vaatimusten mukaisesti. Suosittelemme kahvat, puristinvarret ja asennusjalustat hitsaamaan, kun ne puretaan. Lisäksi esilämmittämättömien osien hitsaus voidaan tehdä puhtaasti lisäämällä hitsaustäyteaineita.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.