Destaco 501-LB pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu suurten työkappaleiden kiinnittämiseen tuotantolaitoksissa ja tuotantolinjoissa. Tämä pitopuristin on ihanteellinen valinta toimintoihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Destacon pystysuoraan painettuun vipun lukituspuristimen taottu seosteräsrakenne kestää taipumista/murtumista raskaan kuormituksen alaisena. Niissä on modulaarinen rakenne, joka tarjoaa joustavuutta kiinnitysvarren, alustan ja kahvan sijoittamiseen. Siinä on hitsattava kiinnitysvarsi turvallista asennusta varten ja tanko, jossa on säädettävä kulma (jopa 200 astetta) työalueen tyhjentämiseksi. Tässä raskaassa puristimessa on karkaistut kääntötapit ja holkit, jotka minimoivat puristimien kulumisen intensiivisessä käytössä. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella puuntyöstö-, elintarvike- ja pakkaussovelluksiin, koneistus- ja sulkutarkistussovelluksiin. Destaco 500 -sarjan kiinnikkeet Tarjolla on myös kääntyvä ja pitkä tyylinen pohjavaihtoehto Raptor Supplies.>
Käyttö:
Destaco 501-LB pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu tuotantolinjan kiinnitys-, hitsaus-, kiinnitys- ja kokoonpanotoimintojen suorittamiseen. Näitä puristimia ei kuitenkaan suositella puuntyöstö-, elintarvike- ja pakkaus-, koneistus- ja sulkutarkastustehtäviin.
Ominaisuudet:
- Destaco 501-LB hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on taottu seosteräsrakenne, joka kestää taipumista / murtumista raskaan kuormituksen alaisena.
- Siinä on modulaarinen rakenne, joka tarjoaa joustavuutta kiinnitysvarren, alustan ja kahvan sijoittamiseen.
- Destacon pystysuorassa pitävässä lukituspuristimessa on hitsattava kiinnitysvarsi turvallisen asennuksen varmistamiseksi ja tango, jossa on säädettävä kulma (jopa 200 astetta) työalueen tyhjentämiseksi.
- Tässä raskaassa puristimessa on karkaistut niveltapit ja holkit, jotka minimoivat puristimen kulumisen intensiivisessä käytössä.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 501-LB pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 501-LB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on pitkä pohja, joka voidaan kiinnittää asennuslevyyn ja ruuvata sen jälkeen tasaiselle pinnalle. Tarvittaessa puristin voidaan irrottaa myös vain irrottamalla sen ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 501-LB pitkän pohjamallin lisäksi tuotemerkki tarjoaa kääntyvän alustan (Destaco 503-MBLSC & Destaco 505-MB) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Pystysuuntaisissa kiinnittimissä on kiinteä tankotyyppinen kiristysvarsi / litteäkärkisidottu neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristysvartta/karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.