Destaco 501-B hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu kohdistamaan alaspäin suuntautuva puristusvoima lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Tämä hitsattava pystysuuntainen vaihtokiinnike tarjoaa joustavuutta sijoittaa alusta, puristinvarsi ja kahva ja hitsata ne mihin tahansa haluttuun asentoon eri sovelluksiin sopivaksi. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit, mikä takaa maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja se on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä ja jota käytetään hitsauksessa, kokoonpanossa ja raskaassa tuotantosovelluksissa. Tällä painettuna olevalla vipupuristimella on korkea kiristyskyky, joka vähentää tiettyä sovellusta varten tarvittavia kiinnikkeitä. Se mukautuu erikorkuisiin työkappaleisiin ja on käytännössä huoltovapaa, koska se vaatii vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen puristimen erinomaisessa kunnossa. Destaco 501-B -puristin mahdollistaa toimenpiteen suorittamisen ilman, että työkappaleen toistuva liikkuminen on huolissaan. Siinä on suuri kohdistamisvoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Puristimen kiinteä rakenne kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta.
Käyttö:
Destaco 501-B hitsattava pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 501-B hitsattava pystysuora kiinnityspuristin sisältää taotun seosteräksen rakenteen, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden ja kestää jopa 450 lb:n kuormat.
- Puristimen mukana tulee karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Tämä Destaco 501-B pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin on saatavana kääntyvänä pohjavaihtoehtona sovellusten vaatimusten mukaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 503502, 501503 & 501502: Nämä korvaavat, raskaaseen käyttöön tarkoitetut puristimet parantavat Detaco 501-B:n vaihtelevan iskun suoraviivaisten puristimien ominaisuuksia. Niitä käytetään tehokkaisiin työnpito-, automaatio- ja suojaratkaisuihin.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 501-B hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 501-B:n muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin sisältää hitsattavan rakenteen, jonka avulla käyttäjä voi hitsata pohjan, puristinvarren ja kahvan missä tahansa halutussa asennossa monipuolisen puristimen asennuksen erilaisiin käyttötarpeisiin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä pitokapasiteetti merkitsee puristimilla?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää alas laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.