Destaco 506-MLB hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu kohdistamaan alaspäin suuntautuva puristusvoima lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Tämä vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä ja jota käytetään hitsauksessa, kokoonpanossa ja raskaassa tuotantosovelluksissa. Se on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Tämä 506-MLB-hitsattava pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, puristinvarsi ja kahva ja hitsata ne mihin tahansa haluttuun asentoon eri sovelluksiin sopivaksi. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Se mukautuu erikorkuisiin työkappaleisiin ja on käytännössä huoltovapaa, koska se vaatii vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen puristimen erinomaisessa kunnossa. Tällä 506-MLB-kiinnityskiinnikkeellä on korkea puristuskyky, joka vähentää tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa ja pystyy käsittelemään jopa 5000 lb:n kuormia. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaa maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Siinä on suuri kohdistamisvoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Tämän puristimen kiinteä rakenne kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Lisäksi Destaco 506-MLB -puristin antaa käyttäjälle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin ilman, että työkappaleen usein liikkuva liike ei huolehdi.
Käyttö:
Destaco 506-MLB hitsattava pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 506-MLB hitsattava pystysuora kiinnityspuristin sisältää taotun seosteräsrakenteen, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Puristimen mukana tulee karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Tämä Destaco 506-MLB pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin on saatavana kääntyvänä asennusalustana asennuksen helpottamiseksi, ja se pystyy käsittelemään jopa 5000 lb:n kuormia.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 506503-L: Nämä putkenkahvat ovat ihanteellisia käytettäviksi 506-MLB pystysuoran puristimen kanssa liukastumisen tai otteen menettämisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi korkean turvallisuustason varmistamiseksi työn aikana.
- Destaco 506502: Nämä pohjalevyt parantavat Detaco 506-MLB:n vaihtokytkimen lukituspuristimen ominaisuuksia. Niitä käytetään kiinnittimen kiinnittämiseen kiinteään nelikulmaiseen tankoon sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 506-MLB pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu puristimen tehokkaan toiminnan ja äärimmäisen käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
Asennus:
- Hitsattavassa Destaco 506-MLB -kiinnityspuristimessa on hitsattava rakenne, jonka avulla käyttäjä voi hitsata pohjan, puristinvarren ja kahvan missä tahansa asennossa monipuolisen puristimen asennuksen eri sovellusten vaatimusten mukaisesti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Mitä pitokapasiteetti merkitsee puristimilla?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?
A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.