HOFFMAN Spectra Cool N36 -sarjan kapea sisäkotelo -ilmastointilaitteet


Hoffman SpectraCool N36 -sarjan kapeat ilmastointilaitteet käyttävät energiatehokkaita pyöriviä kompressoreita tarjotakseen viileää/kuumaa ilmaa, kun ne asennetaan kapeampaan, matalampaan kaappiin. Nämä ilmastointilaitteet sopivat 12 tuuman (300 mm) syviin seinä- ja lattiakoteloihin, joissa on mahdollisimman vähän näkyvää kiinnikkeiden käyttöä. Ne vaativat 115, 230 tai 460 VAC virransyötön riviliittimensä sisällä ja niissä on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne vaaleanharmaalla, puoliteksturoidulla jauhemaalauksella....Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalli
A
N360616G051
Tarjouspyyntö
B
N360626G060
Tarjouspyyntö
B
N360646G060
Tarjouspyyntö
B
N360616G060
Tarjouspyyntö
A
N360626G051
Tarjouspyyntö
B
N360816G060
Tarjouspyyntö
B
N360826G060
Tarjouspyyntö
A
N360816G051
Tarjouspyyntö
A
N360826G051
Tarjouspyyntö
B
N360846G060
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Kun kaapin tai ympäristön lämpötila on alle lämmitystermostaatin asetusarvon, nämä yksiköt käynnistyvät lämmittimen käynnistämiseksi. Kun lämpötila nousee 10 astetta lämmityksen asetusarvon yläpuolelle, yksiköt sammuvat.
  • Kun kaapin tai ympäristön lämpötila on jäähdytystermostaatin asetusarvon yläpuolella, nämä yksiköt käynnistyvät käynnistääkseen termostaatin ja kompressorin. Kun lämpötila laskee 10 astetta jäähdytyksen asetusarvon alapuolelle, yksiköt sammuvat.
  • Jäähdytyksen termostaatin asetusarvo on esiasetettu 80 asteeseen F ja lämmityksen termostaatin asetusarvo on 55 astetta F.

Ominaisuudet

  • Hoffman SpectraCool N36 -sarjan kapeissa ilmastointilaitteissa on alumiiniverkkosuodatin, joka on puhdistettava ja uudelleenkäytettävä suojaamaan kierukoita epäpuhtauksilta ja takaamaan parhaan mahdollisen jäähdytystehon.
  • Niiden kotelossa on mekaaninen termostaatti, joka helpottaa lämpötilan asetuspisteiden hallintaa.
  • Niiden lauhdutinkelat ovat pölynkestäviä, mikä mahdollistaa suodattimen käytön useimmissa sovelluksissa.
  • Sisäilmastointilaitteissa on lisäksi aktiivinen lauhteen hallinta lämmitinnauhalla, virrankatkaisurele ovikytkimen ja muiden järjestelmävaatimusten täyttämiseksi sekä vikakytkin turvastandardina.
  • Niiden normaali kapasiteetti on 5400-8500 BTUh tai 1581-2401W.
  • Näissä ilmastointilaitteissa käytetään maaystävällisiä R134a-kylmäaineita.
  • Niiden mukana tulee asennustarvikkeet, tiivisteet ja käyttöopas helpottamaan asennusta.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL / cUL
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Hoffman SpectraCool N36 -sarjan kapeiden ilmastointilaitteiden lämpötilaluokitus?

Näitä ilmastointilaitteita käytetään lämpötiloissa -40 astetta F (-40 astetta C) 131 asteeseen F (55 astetta C).

Kuinka asentaa nämä Hoffman SpectraCool N36 -sarjan kapeat ilmastointilaitteet?

  • Tarkasta ilmastointilaite ja päätä, asennetaanko ne pinta- vai upotukseen.
  • Valmistele kotelon aukko ja käytä tiivistesarjaa tiivisteiden asentamiseen ilmastointilaitteeseen.
  • Asenna ilmastointilaite koteloon pystyasentoon.
  • Kytke laite tarvittaessa termostaattiin.
  • Liitä virtajohto kunnolla maadoitettuun virtalähteeseen.
  • Säädä lämpötila termostaatissa.

Mikä on näiden Hoffman SpectraCool N36 -sarjan kapeiden ilmastointilaitteiden kauko-ohjain?

Valituissa Hoffman SpectraCool N36 -sarjan kapeissa ilmastointilaitteissa on kauko-ohjausyksiköt optimaalisen lämpötilan etävalvontaan ja hallintaan mistä päin maailmaa tahansa turvallisella internetyhteydellä. Nämä integroidut parametriset ohjainyksiköt tukevat jopa kahta lämpötila-anturia ja 2 hälytystä ja käsittelevät useita tiedonsiirtoprotokollia, kuten SNMP, Modbus TCP, Ethernet / IP ja Profinet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?