Destaco 505-MB hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu kohdistamaan alaspäin suuntautuva puristusvoima lisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja se on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työn aikana. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Tämä hitsattava pystysuuntainen vaihtopuristin tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, kiinnitysvarsi ja kahva ja hitsata ne mihin tahansa haluttuun asentoon eri sovelluksiin. Vipukahva kiinnittyy ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä ja jota käytetään hitsauksessa, kokoonpanossa ja raskaassa tuotantosovelluksissa. Se mukautuu erikorkuisiin työkappaleisiin ja on käytännössä huoltovapaa, koska se vaatii vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen puristimen erinomaisessa kunnossa. Tällä painettuna olevalla vipupuristimella on korkea kiristyskyky, joka vähentää tiettyä sovellusta varten tarvittavia kiinnikkeitä. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaa maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Siinä on suuri kohdistamisvoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Puristimen kiinteä rakenne kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Destaco 505-MB puristin mahdollistaa toimenpiteen suorittamisen ilman, että työkappaleen toistuva liike ei huolehdi.
Käyttö:
Destaco 505 MB hitsattava pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 505-MB hitsattava pystysuora kiinnityspuristin sisältää taotun seosteräsrakenteen, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden.
- Se kestää jopa 2400 lb:n kuormia.
- Puristimen mukana tulee karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Tämä Destacon 505 MB pystysuoraan pitävä vipupuristin on saatavana kääntyvänä alustana sovellusvaatimusten mukaan.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 505503-L: Nämä putkenkahvat sopivat ihanteellisesti 505 MB:n pystypuristimelle liukastumisen tai otteen menettämisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi korkean turvallisuustason varmistamiseksi työn aikana.
- Destaco 505502: Nämä pohjalevyt parantavat Detaco 505 MB:n muuttuvaiskuisten suoraviivaisten puristimien ominaisuuksia. Niitä käytetään kiinnittimen kiinnittämiseen kiinteään nelikulmaiseen tankoon sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 505-MB hitsattava pystysuora puristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.
Asennus:
- Destacon 505 MB:n muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin sisältää hitsattavan rakenteen, jonka avulla käyttäjä voi hitsata pohjan, puristinvarren ja kahvan missä tahansa halutussa asennossa monipuolisen puristimen asennuksen ansiosta eri sovellusten vaatimusten mukaisesti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.