Destaco 503-MLB hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu kohdistamaan alaspäin suuntautuva puristusvoima lisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Se tarjoaa joustavuutta sijoittaa jalusta, kiristysvarsi ja kahva ja hitsata ne haluttuun asentoon useisiin sovelluksiin. Puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja se on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työn aikana. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Tämä puristin koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Destaco 503-MLB pystysuunnassa pitävä kytkin lukituspuristinta käytetään hitsaukseen, kokoonpanoon ja raskaaseen tuotantosovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin sopeutuu erikorkuisiin työkappaleisiin, ja se on käytännössä huoltovapaa, sillä se tarvitsee vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen sen erinomaisessa kunnossa. Tämän pystysuoran pitokiinnikkeen avulla käyttäjä voi ryhtyä toimiin ilman, että hänen tarvitsee olla huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä, ja ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä varmistaa maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Siinä on suuri kohdistamisvoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Tässä kiinnikkeessä on kiinteä, modulaarinen rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta, ja se pystyy käsittelemään jopa 1575 lb:n kuormia.
Käyttö:
Destacon hitsattava pystysuora kiinnityspuristin (503-MLB) tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destacon pystysuorassa kiinnityspuristimessa (503-MLB) on taottu seosteräsrakenne, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden ja kestää jopa 1575 lb:n kuormia.
- Tässä puristimessa on karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Puristimessa on hitsattava tukivarsi ja tanko, jotka avautuvat jopa 200 astetta leveästi työskentelyalueen tyhjentämiseksi.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Tämä Destacon pystysuoraan pitävä vipupuristin on saatavana pitkän pohjan vaihtoehtona helppoa ja turvallista asennusta varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 503503-L: Tämä putken kahva on ihanteellinen käytettäväksi 503-MLB pystysuoran puristimen kanssa liukastumisen tai otteen menettämisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi korkean turvallisuustason varmistamiseksi työn aikana.
- Destaco 503502: Pohjalevy parantaa Detaco 503-MLB -pystypuristimen kykyä. Sitä käytetään kiinnittimen kiinnittämiseen kiinteään nelikulmaiseen tankoon sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
- Destaco 503501: Kiinnitystanko on suunniteltu käytettäväksi pystysuoran Destaco 503-MLB -puristimen kanssa, joka avautuu jopa 200 astetta leveästi työalueen tyhjentämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
Destacon pystysuora kiinnityspuristin (503-MLB) on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 503-MLB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on hitsattava rakenne, jonka avulla käyttäjä voi hitsata pohjan, puristinvarren ja kahvan missä tahansa halutussa asennossa, jolloin puristin voidaan asentaa monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Suosittelemme kahvat, puristinvarret ja asennusjalustat hitsaamaan, kun ne puretaan. Lisäksi esilämmittämättömien osien hitsaus voidaan tehdä puhtaasti lisäämällä hitsaustäyteaineita.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka kytkinpuristimet toimivat?
A. Pystysuuntaiset kahvan vipupuristimet toimivat työkappaletta vasten ja puristavat tai venyttävät varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä hyötyä on kääntöpuristimen käyttämisestä muihin puristimiin verrattuna?
V. Vipupuristimen tärkein etu on, että se toimii nopeasti. Nämä puristimet voivat tuottaa suuren pitovoiman puristimeen käyttämästäsi rajallisesta voimasta. Riippuen siitä, mitä olet aiemmin käyttänyt, tämä tehokkuus tuo kustannushyötyä nopeuttamalla tuotantoa ja lisäämällä tuotantomäärää, kun pystyt lisäämään komponenttien lastaamisen ja purkamisen nopeutta.