Destaco 505-MLBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu kohdistamaan alaspäin suuntautuva puristusvoima lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Se tarjoaa joustavuutta sijoittaa jalusta, kiristysvarsi ja kahva ja hitsata ne haluttuun asentoon useisiin sovelluksiin. Tämä puristin koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja se on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työn aikana. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Tällä puristimella on korkea puristuskyky, joka vähentää tarvittavia kiinnittimiä tietyssä sovelluksessa. Destaco 505-MLBLSC pystysuoraan kiinnittyvää kytkintä käytetään hitsauksessa, kokoonpanossa ja raskaassa tuotantosovelluksissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin sopeutuu erikorkuisiin työkappaleisiin ja on käytännössä huoltovapaa. Se vaatii vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen sen erinomaisessa kunnossa. Pystysuoran kiinnityspuristimen avulla käyttäjä voi suorittaa toiminnon ilman, että hän on huolissaan työkappaleen jatkuvasta liikkeestä. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaa maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Siinä on suuri kohdistamisvoima ja joustava säädettävyys, mikä on hyödyllistä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Tässä puristimessa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta, ja siinä on lukitusjousipidike, joka kiinnittää kahvan avoimeen asentoon.
Käyttö:
Destacon hitsattava pystysuora kiinnityspuristin (505-MLBLSC) tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destacon pystysuorassa kiinnittimessä (505-MLBLSC) on taottu seosteräsrakenne, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden ja kestää jopa 2475 lb:n kuormia.
- Tässä puristimessa on karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Puristimessa on hitsattava kiinnitysvarsi ja tanko, jotka avautuvat jopa 200 astetta leveästi työalueen tyhjentämiseksi.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Destacon pystysuoraan kiinnittyvä vipupuristin on saatavana pitkän pohjan vaihtoehdossa helppoon asennukseen.
- Tämän mallin mukana toimitetaan lukitusjousipidike kahvan kiinnittämiseksi avoimeen asentoon.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 505503-L: Tämä putken kahva on ihanteellinen käytettäväksi 505-MLBLSC pystysuoran puristimen kanssa liukastumisen tai otteen menettämisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi korkean turvallisuustason varmistamiseksi työn aikana.
- Destaco 505502: Pohjalevy parantaa Detaco 505-MLBLSC -pystypuristimen kykyä. Sitä käytetään kiinnittimen kiinnittämiseen kiinteään nelikulmaiseen tankoon sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
- Destaco 505501: Kiinnitystanko on suunniteltu käytettäväksi Destaco 505-MLBLSC -pystypuristimen kanssa, joka avautuu jopa 200 astetta leveästi työalueen tyhjentämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
Destacon pystysuora kiinnityspuristin 505-MLBLSC on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destacon pystysuorassa kiinnityspuristimessa 505-MLBLSC on hitsattava rakenne, jonka avulla käyttäjä voi hitsata pohjan, puristinvarren ja kahvan missä tahansa halutussa asennossa monipuolisen puristimen asennuksen erilaisiin käyttötarpeisiin. Suosittelemme kahvat, puristinvarret ja asennusjalustat hitsaamaan, kun ne puretaan. Lisäksi esilämmittämättömien osien hitsaus voidaan tehdä puhtaasti lisäämällä hitsaustäyteaineita.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka kytkinpuristimet toimivat?
A. Pystysuuntaiset kahvan vipupuristimet toimivat työkappaletta vasten ja puristavat tai venyttävät varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää painettuna laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä hyötyä on kääntöpuristimen käyttämisestä muihin puristimiin verrattuna?
V. Vipupuristimen tärkein etu on, että se toimii nopeasti. Nämä puristimet voivat tuottaa suuren pitovoiman puristimeen käyttämästäsi rajallisesta voimasta. Riippuen siitä, mitä olet aiemmin käyttänyt, tämä tehokkuus tuo kustannushyötyä nopeuttamalla tuotantoa ja lisäämällä tuotantomäärää, kun pystyt lisäämään komponenttien lastaamisen ja purkamisen nopeutta.