Destaco 506-MB pystysuuntainen kiinnityspuristin on suunniteltu kohdistamaan alaspäin suuntautuva puristusvoima lisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille, kun materiaali kiinnitetään ja kiinnitetään työtasolle vipukahvalla, joka kytkee ja vapauttaa kiristyspään työntämällä kahvaa pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Tämä pystysuunnassa pitävä lukituspuristin on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja, jotka kestävät jopa 5000 lb:n kuormituksen hitsauksen, kokoonpanon ja raskaan tuotannon aikana. Tämä hitsattava pystysuuntainen lukituspuristin tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, puristinvarsi ja kahva ja hitsata ne mihin tahansa haluttuun asentoon eri sovelluksiin. Se mukautuu erikorkuisiin työkappaleisiin ja on käytännössä huoltovapaa, koska se vaatii vain muutaman pisaran voitelua pitääkseen puristimen tehokkaassa kunnossa. Lisäksi puristimessa on korkea puristuskyky, joka vähentää tarvittavia kiinnittimiä tietyssä sovelluksessa. Siinä on suuri kohdistamisvoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Puristimen kiinteä rakenne kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Destaco 506-MB puristin mahdollistaa myös toimenpiteen suorittamisen ilman, että työkappaleen toistuva liikkuminen huolestuttaa.
Käyttö:
Destaco 506 MB:n hitsattava pystysuorassa alaspainettuna oleva lukituspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 506-MB hitsattava pystysuora kiinnityspuristin sisältää taotun seosteräsrakenteen, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden.
- Puristimen mukana tulee karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Se kestää jopa 5000 lb:n kuormia.
- Tämä Destacon 506 MB pystysuunnassa pitävä vipupuristin on saatavana kääntyvänä asennusalustana, joka sopii useisiin sovelluksiin.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 506502: Nämä pohjalevyt parantavat Detaco 506 MB:n muuttuvaiskuisen suoraviivaisen puristimen ominaisuuksia. Niitä käytetään kiinnittimen kiinnittämiseen kiinteään nelikulmaiseen tankoon sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
- Destaco 506503-L: Nämä putkenkahvat sopivat ihanteellisesti käytettäviksi 506 MB:n pystypuristimen kanssa liukastumisen tai otteen menettämisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi korkean turvallisuustason varmistamiseksi työn aikana.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 506 MB pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu takaamaan äärimmäisen käyttäjäturvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 506 MB:n muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin sisältää hitsattavan rakenteen, jonka avulla käyttäjä voi hitsata pohjan, puristinvarren ja kahvan missä tahansa halutussa asennossa monipuolisen puristimen asennuksen erilaisiin käyttötarpeisiin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?
A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.