Destaco 503-MBLSC pystysuoraa alaspitokytkintä, joka tunnetaan myös nimellä pitopuristin tai pystysuuntainen vipupuristin, käytetään alaspäin suuntautuvan puristusvoiman kohdistamiseen lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Tämä hitsattava pystysuuntainen vaihtokiinnike tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, kiinnitysvarsi ja kahva ja hitsata ne mihin tahansa haluttuun asentoon sopimaan erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, kokoonpano ja raskaat tuotantokiinnitystoiminnot auto- ja ilmailuteollisuudessa. Puristin koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Destaco 503-MBLSC -puristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Se on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Destaco-kiinnityspuristimessa on korkea puristuskyky, joka vähentää tarvittavia kiinnikkeitä tiettyyn sovellukseen. Se voi mukautua erikorkuisiin työkappaleisiin. Destacon pystysuoraan pitävä vipupuristin on käytännössä huoltovapaa ja vaatii vain muutaman tipan voiteluöljyä pitääkseen sen erinomaisessa kunnossa. Puristimen avulla käyttäjä voi ryhtyä toimiin ilman, että hän on huolissaan työkappaleen jatkuvasta liikkeestä. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaavat maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Siinä on suuri kohdistamisvoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Siinä on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta, ja sen mukana toimitetaan lukitusjousipidike kahvan kiinnittämiseksi avoimeen asentoon.
Käyttö:
Destaco 503-MBLSC pystysuoraan kiinnitetty puristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 503-MBLSC hitsattavissa pystysuorassa kiinnittimessä on taottu seosteräsrakenne, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden ja kestää jopa 1500 lb:n kuormat.
- Tässä puristimessa on karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- 503-MBLSC Destaco pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin mahdollistaa puristinvarren, alustan ja kahvan joustavan sijoittamisen.
- Tässä puristimessa on kääntyvä pohja, jossa on lukitusjousipidike, joka kiinnittää puristimen kahvan avoimeen asentoon.
- Siinä on hitsattava kiinnitysvarsi ruosteen kertymisen ja hitsausroiskeiden estämiseksi.
- Konfiguroidut tangot voidaan avata jopa 200 asteen kulmiin lisävaran saamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 503503-L: Nämä putkenkahvat sopivat ihanteellisesti käytettäviksi 503-MBLSC pystysuorien puristimien kanssa liukastumisen tai otteen menettämisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi korkean turvallisuustason varmistamiseksi työn aikana.
- Destaco 503502: Nämä pohjalevyt parantavat Detaco 503-MBLSC suoraviivaisten puristimien ominaisuuksia. Niitä käytetään kiinnittimen kiinnittämiseen kiinteään nelikulmaiseen tankoon sovellusten vaatimusten mukaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 503-MBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 503-MBLSC pystysuorassa kiinnittimessä on hitsattava rakenne, jonka avulla käyttäjät voivat hitsata pohjan, puristinvarren ja kahvan missä tahansa halutussa asennossa monipuolisen puristimen asennuksen ja erilaisten sovellusten vaatimusten täyttämiseksi. Suosittelemme kahvat, puristinvarret ja asennusjalustat hitsaamaan, kun ne puretaan. Lisäksi esilämmittämättömien osien hitsaus voidaan tehdä puhtaasti lisäämällä hitsaustäyteaineita.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä hyötyä on kääntöpuristimen käytöstä muihin puristimiin verrattuna?
V. Vipupuristimen tärkein etu on, että se toimii nopeasti. Nämä puristimet voivat tuottaa suuren pitovoiman puristimeen käyttämästäsi rajallisesta voimasta. Riippuen siitä, mitä olet aiemmin käyttänyt, tämä tehokkuus tuo kustannushyötyä nopeuttamalla tuotantoa ja lisäämällä tuotantomäärää, kun pystyt lisäämään komponenttien lastaamisen ja purkamisen nopeutta.
K. Kuinka kytkinpuristin toimii?
A. Vipupuristin toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettua vivustoa pitääkseen työkappaleet paikallaan.
K. Mihin pystysuoraa pidikettä käytetään?
A. Destacon pystysuoraa kiinnityspihtiä, joka tunnetaan myös nimellä vipukiinnikkeet, käytetään puuntyöstötehtävissä, mukaan lukien siirtäminen, veistäminen ja erinomaisen viimeistelyn varmistaminen.