Destaco 506-MLBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu kohdistamaan alaspäin suuntautuva puristusvoima lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Se on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan käyttäjän rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Tämä 506-MLBLSC-hitsattava pystysuuntainen vipupuristin tarjoaa joustavuuden sijoittaa alusta, puristinvarsi ja kahva ja hitsata ne mihin tahansa haluttuun asentoon eri sovelluksiin. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja, jotka takaavat maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Puristin on käytännössä huoltovapaa, koska se vaatii vähemmän voitelua pitääkseen puristimen erinomaisessa kunnossa ja mukautuu erikorkuisiin työkappaleisiin. Puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Tämä vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä ja jota käytetään hitsauksessa, kokoonpanossa ja raskaassa tuotantosovelluksissa. Tällä hitsattavalla 506-MLBLSC-kiinnikepuristimella on korkea puristuskyky, joka vähentää tiettyyn sovellukseen tarvittavia kiinnikkeitä ja pystyy käsittelemään jopa 5000 lb:n kuormia. Siinä on suuri kohdistamisvoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa . Tämän puristimen kiinteä rakenne kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta, ja se on varustettu lukitusjousipidikkeellä, joka kiinnittää puristimen kahvan avoimeen asentoon. Lisäksi Destaco 506-MLBLSC -puristin mahdollistaa toimenpiteen suorittamisen ilman, että työkappaleen toistuva liikkuminen huolestuttaa.
Käyttö:
Destaco 506-MLBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 506-MLBLSC hitsattava pystysuora kiinnityspuristin sisältää taotun seosteräksen rakenteen, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden ja kestää jopa 5000 lb:n kuormia.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Puristimen mukana tulee karkaistut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Se on varustettu lukitusjousilla, joka kiinnittää puristimen kahvan avoimeen asentoon.
- Tässä Destaco 506-MLBLSC pystysuorassa kytkinpuristimessa on pitkä asennusjalka helpottaa asennusta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 506503-L: Nämä putkenkahvat sopivat ihanteellisesti käytettäväksi 506-MLBLSC-pystypuristimen kanssa liukastumisen tai otteen menettämisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi korkean turvallisuustason varmistamiseksi työn aikana.
- Destaco 506501: Nämä kiinnitystangot on suunniteltu merkin 506-MLBLSC-puristimelle pitämään puuntyöstö- tai metallikappaleet tukevasti paikoillaan.
- Destaco 506502: Nämä pohjalevyt parantavat Detaco 506-MLBLSC:n ominaisuuksia, jotka pitävät vivun lukituspuristimen. Niitä käytetään kiinnittimen kiinnittämiseen kiinteään nelikulmaiseen tankoon sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 506-MLBLSC pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu takaamaan äärimmäisen käyttäjäturvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 506-MLBLSC -kiinnittimen lukituspuristimessa on hitsattava rakenne, jonka avulla käyttäjä voi kiinnittää pitkän pohjan, hitsattavan kiristysvarren ja ergonomisesti muotoillun kahvan mihin tahansa haluttuun asentoon monipuolisen puristimen asennuksen mahdollistamiseksi eri sovellusten vaatimusten mukaisesti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä pitokapasiteetti merkitsee puristimilla?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka säädät vaakasuuntaista kytkinpuristinta?
A. Kiinnityksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä/kiristämällä karamutteria (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).