ADVANCE TABCO Astianpesuallas vasemman viemärilevyn kanssa, 3 asemaa


Suodattaa
Selän roiskuminen: Kyllä , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Kulhon syvyys: 12 " , Viemäriaukko: 3.5 " , Hanan asennuskeskukset: 8" , Hanan toiminta: Ei sovellettavissa , Mittari: 18 , Asennustyyppi: Lattia , Asemien lukumäärä: 3 , Kokonaiskorkeus: 42 " , Sivuroiskeet: Ei , Hanalla/ilman hanaa: Ilman hanaa
TyyliMalliKulhon kokoeräReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
93-23-60-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€5,357.29
A
93-63-54-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€5,432.89
A
94-83-60-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€7,776.49
A
93-23-60-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€5,556.60
A
9-23-60-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,833.25
A
9-23-60-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,889.95
A
9-63-54-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,929.46
A
93-83-60-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,919.98
A
94-43-72-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€8,257.58
A
93-83-60-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€7,054.00
A
93-23-60-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€5,380.49
A
94-3-54-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€5,345.26
A
94-63-54-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,336.65
A
9-3-54-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€3,464.71
A
9-63-54-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,981.01
A
93-43-72-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,916.54
A
93-3-54-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,551.46
A
93-63-54-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€5,454.37
A
94-23-60-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,239.58
A
94-83-60-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€7,708.62
A
94-23-60-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,636.48
A
94-43-72-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€7,640.75
A
9-83-60-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,721.53
A
93-63-54-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€5,629.62
A
93-43-72-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,858.98
A
9-3-54-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,379.65
A
9-83-60-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,615.00
A
93-3-54-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,517.10
A
94-3-54-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€5,289.42
A
94-83-60-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€8,047.10
A
94-63-54-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,678.57
A
94-23-60-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,280.81
A
93-83-60-24 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,988.70
A
94-63-54-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,295.42
A
9-23-60-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,817.78
A
9-43-72-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€6,651.08
A
94-3-54-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€5,648.52
A
9-63-54-18 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,913.14
A
93-3-54-36 litraa
-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,855.58
B
9-3-54-24 litraa
16 "x 20"Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä283 "27 "€4,163.59
C
9-83-60-24 litraa
20 "x 28"Astianpesuallas295 "35 "€10,382.64
D
9-43-72-24 litraa
24 "x 24"Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä4107 "31 "€9,739.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?