Pystysuora pidike Destaco 505-MLB on tarkoitettu suurten työkappaleiden pitämiseen tuotantolaitoksissa ja tuotantolinjoissa. Tämä kytkinpidike on ihanteellinen valinta toimintoihin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Sen taottu seosteräksinen rakenne kestää taivutusta / murtumista raskaiden kuormien alla ja modulaarinen rakenne tarjoaa täydellisen joustavuuden kiinnitysvarren, jalan ja kahvan sijoittamiseen. Siinä on hitsattava kiinnitysvarsi, joka varmistaa turvallisen asennuksen, ja tanko, jonka kulma on säädettävissä (jopa 200 astetta) työalueen puhdistamiseksi. Destaco 505-MLB pystysuorassa pidikekiristimessä on lukittava jousipidike, joka pitää kahvan auki-asennossa helpon kiinnityksen mahdollistamiseksi. Tässä raskaassa puristimessa on karkaistut niveltapit ja holkit, jotka minimoivat puristimen kulumisen intensiivisessä käytössä. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella puuntyöstöön, elintarvikkeiden käsittelyyn ja sulkemisen tarkistamiseen. Destacon pystysuora kiinnityspuristin on saatavana myös kääntyvässä alustassa, jossa on lukittavat jousipidikkeet Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 505-MLB pystysuora pidike on tarkoitettu tuotantolinjan kiinnitykseen, hitsaukseen, kalusteiden tarkastamiseen, työstöön ja kokoonpanoon. Näitä kiinnikkeitä ei kuitenkaan suositella puuntyöstöön ja sulkimien tarkastamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 505-MLB pystysuorassa pidikkeessä on taottu seosteräsrakenne, joka kestää taipumista / murtumista raskaiden kuormien aikana.
- Siinä on modulaarinen rakenne, joka tarjoaa täydellisen joustavuuden kiinnitysvarren, jalan ja kahvan sijoittamiseen.
- Destacon pystysuorassa kiinnityspuristimessa on hitsattava kiristysvarsi, joka varmistaa turvallisen asennuksen, ja tanko, jonka kulma on säädettävissä (jopa 200 astetta) työskentelyalueen puhdistamiseksi.
- Tässä raskaassa puristimessa on karkaistut niveltapit ja holkit, jotka minimoivat puristimen kulumisen intensiivisessä käytössä.
- Destacon pystysuorassa pidikekiristimessä on lukittava jousipidike, joka pitää kahvan auki -asennossa helpon kiinnityksen mahdollistamiseksi.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppiset käsipuristimet, matalaprofiiliset T -tyyliset kahvapuristimet ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Pystysuora Destaco 505-MLB -kiinnike tukee erilaisia lisävarusteita, kuten Destaco 505503-L -kahvaa (käytetään puristustangon liikkeen ohjaamiseen), Destaco 505501 -kiinnitystankoa ja Destaco 505502 -levyä (käytetään puristimen asentamiseen tasaiselle pinnalle).
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 505-MLB pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 505-MLB -puristimessa on pitkä pohja, joka voidaan kiinnittää asennuslevyyn ja ruuvata tasaiselle pinnalle jälkeenpäin. Tarvittaessa puristin voidaan irrottaa myös vain ruuvaamalla ruuvit auki yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A. Kyllä, Destaco 505-MLB -mallin pitkän version lisäksi brändi tarjoaa myös kääntyvän alustan, jossa on lukittava jousipidike (Destaco 503-MBLSC) ja pitkä pohja lukittavalla jousipidikkeellä (Destaco 505-MLBLSC) tyyliin pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale manuaalisesti paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä eri tuotantolinjoja ja metallin työstöä varten.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Pystysuuntaisia pidikkeitä käytetään käsin käyttämällä pystysuoraa kahvaa / vipua puristusvarsien siirtämiseksi. Tämä kahvan liike työntää kiristysvartta tai siihen kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen. Joissakin pitkissä pohjakiinnikkeissä, kuten Destaco 505-MLB -puristimessa, on pohjakehys ja muut osat, kuten pidinkahva, kiristyspalkki ja pohjalevy, jotka voidaan kiinnittää puristimeen ennen sen asentamista tasaiselle työpöydälle.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin pneumaattiset puristimet, Destacon käsityyppisissä puristimissa on erilliset kahvat kiinnitysvarren / männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.