APPROVED VENDOR Teräs USS-aluslevy


Suodattaa
TyyliMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta (ei alv)
A
6VVV6
-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "8.33 paunaa.Rb 40 min-€49.80
B
4RVX8
-sinkki2"2.125 "4.5 "-B492"€336.01
A
6VVV8
-tavallinen1.75 "1.875 "4"3.85 paunaa.Rb 40 min-€23.36
A
6VVV1
-tavallinen#101 / 4 "9 / 16 "0.28 paunaa.Rb 40 min-€2.86
A
6DYW9
-Sinkitty3 / 4 "13 / 16 "2"4.95 paunaa.Rb 40 min-€29.87
A
6DYW7
-sinkki1.75 "1.875 "4"5 paunaa.Rb 40 min-€23.23
C
4RXW6
-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "-B491.375 "€222.77
D
U38402.018.0001
-tavallinen3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "---€1.89
E
4RVU2
-sinkki1 / 2 "9 / 16 "1.375 "-B491 / 2 "€282.42
A
P42014-PG
-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
A
6VVV9
-tavallinen2"2.125 "4.5 "6.30 paunaa.Rb 40 min-€37.73
F
4RVX2
-sinkki5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "-B495 / 16 "€288.87
A
6VVV7
-tavallinen1.5 "1.625 "3.5 "9.63 paunaa.Rb 40 min-€53.21
G
4RXW8
-tavallinen1.5 "1.625 "3.5 "-B491.5 "€228.27
H
4RXY2
-tavallinen2"2.125 "4.5 "-B492"€261.00
I
4VNX8
-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35
J
4VNY6
-tavallinen1.75 "1.875 "4"-B491.75mm€134.47
K
4VNY8
-tavallinen2.5 "2.625 "5"-B492.5 "€239.90
L
4XLT2
-tavallinen5 / 8 "11 / 16 "1.75 "-B495 / 8 "€184.35
A
6DYZ1
-tavallinen2.5 "2.625 "5"9.61 paunaa.Rb 40 min-€67.62
A
6DYW8
-sinkki2"2.125 "4.5 "5.04 paunaa.Rb 40 min-€24.10
M
U38157.050.0001
HopeaSinkitty1 / 2 "9 / 16 "1.375 "1.92--€12.30
N
U38157.031.0001
HopeaSinkitty5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "0.87--€10.66
O
1JY36
Hopeasinkki9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "4.67--€3.69
P
U38130.037.0001
Hopeasinkki3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--€8.94
Q
U38400.025.0004
Hopeasinkki1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.62--€4.84
R
U38400.018.0001
Hopeasinkki3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "0.26--€1.88
S
U38130.031.0001
Hopeasinkki5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.08--€6.38
T
U38157.037.0001
HopeaSinkitty3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--€10.29
U
U38157.062.0001
HopeaSinkitty5 / 8 "11 / 16 "1.75 "2.03--€12.25
V
U38100.037.0001
Valkoinentavallinen3 / 8 "7 / 16 "1"1.45--€7.93
W
U38100.025.0001
Valkoinentavallinen1 / 4 "5 / 16 "47 / 64 "0.7--€2.76
X
U38100.031.0001
Valkoinentavallinen5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.2--€7.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?