Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1JY36 Tasainen aluslevy Uss Sinkki Sopii 9/16 tuumalle, 110PK | AA9YZU

APPROVED VENDOR 1JY36 litteä aluslevy Uss sinkki sopii 9/16 tuumalle, 110PK

Varastossa
Tuote: AA9YZU Malli: 1JY36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Noin Pkg. Määrä110
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 15 / 32 "
Pakkauksen paino4.67
Paksuus7 / 64 "
Paksuustoleranssi0.086-0.132 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€57.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1JY36 litteä aluslevy Uss sinkki sopii 9/16 tuumalle, 110PK
€20.00 /pakkaus