HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNY8 Tasainen aluslevy 2 5/8 Id X 5 Ulkohalkaisija, 50PK | AD9XKW

APPROVED VENDOR 4VNY8 litteä aluslevy 2 5/8 Id X 5 ulkohalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AD9XKW Malli: 4VNY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin2.5 "
Sisällä Dia.2.625 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.5"
Rockwellin kovuusB49
Koko2.5 "
Paksuus15 / 64 "
Paksuustoleranssi+/- 0.035 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.636
Laivan korkeus (cm)11.01
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VNY8 litteä aluslevy 2 5/8 Id X 5 ulkohalkaisija, 50PK
€239.90 /pakkaus