STREN-FLEX Verkkokangas, tyyppi 1


Suodattaa
Väri: Keltainen , Materiaali: Nylon , Kerrosten lukumäärä: 1 , Slingin luokitus: Tyyppi 1 , Temp. Alue: -40 - 194 astetta F , Kulutusta kestävä kansi: Ei eristetty , Verkkoluokka: Raskas , Lankapinnoite: Vaaraton akryyli
TyyliMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiSilmien pituusPituusRintareppu tyyppiPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta (ei alv)
A
TCA1-904-18
12,800 lb5000 lb12 "18ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€1,044.99
A
TCA1-904-20
12,800 lb5000 lb12 "20ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€1,056.72
B
TCA1-904-3
12,800 lb5000 lb12 "3ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€956.55
A
TCA1-904-4
12,800 lb5000 lb12 "4ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€962.38
A
TCA1-904-12
12,800 lb5000 lb12 "12ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€999.17
B
TCA1-904-14
12,800 lb5000 lb12 "14ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€1,051.60
B
TCA1-904-6
12,800 lb5000 lb12 "6"Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€1,003.22
B
TCA1-904-10
12,800 lb5000 lb12 "10ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€987.22
B
TCA1-904-16
12,800 lb5000 lb12 "16ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€1,033.13
A
TCA1-904-8
12,800 lb5000 lb12 "8ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)6400 lb4"€985.99
A
TCA1-906-4
19,200 lb7600 lb16 "4ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,386.01
A
TCA1-906-8
19,200 lb7600 lb16 "8ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,432.49
B
TCA1-906-10
19,200 lb7600 lb16 "10ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,455.68
B
TCA1-906-14
19,200 lb7600 lb16 "14ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,502.12
B
TCA1-906-16
19,200 lb7600 lb16 "16ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,525.30
A
TCA1-906-18
19,200 lb7600 lb16 "18ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,548.50
B
TCA1-906-6
19,200 lb7600 lb16 "6"Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,409.21
B
TCA1-906-3
19,200 lb7600 lb16 "3ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,374.38
A
TCA1-906-20
19,200 lb7600 lb16 "20ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,571.65
A
TCA1-906-12
19,200 lb7600 lb16 "12ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)9600 lb6"€1,478.90
A
TCA1-902-18
6400 lb2500 lb10 "18ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€614.57
A
TCA1-902-4
6400 lb2500 lb10 "4ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€570.92
B
TCA1-902-10
6400 lb2500 lb10 "10ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€589.61
C
TCS1-902-16
6400 lb2500 lb10 "16ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€365.54
D
TCS1-902-12
6400 lb2500 lb10 "12ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€352.25
D
TCS1-902-4
6400 lb2500 lb10 "4ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€324.40
C
TCS1-902-14
6400 lb2500 lb10 "14ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€358.92
C
TCS1-902-3
6400 lb2500 lb10 "3ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€317.76
D
TCS1-902-18
6400 lb2500 lb10 "18ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€372.04
D
TCS1-902-20
6400 lb2500 lb10 "20ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€378.75
B
TCA1-902-14
6400 lb2500 lb10 "14ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€616.19
B
TCA1-902-3
6400 lb2500 lb10 "3ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€580.55
B
TCA1-902-16
6400 lb2500 lb10 "16ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€608.25
D
TCS1-902-8
6400 lb2500 lb10 "8ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€315.92
A
TCA1-902-20
6400 lb2500 lb10 "20ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€620.75
A
TCA1-902-12
6400 lb2500 lb10 "12ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€595.80
A
TCA1-902-8
6400 lb2500 lb10 "8ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€583.30
C
TCS1-902-6
6400 lb2500 lb10 "6"Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€333.68
C
TCS1-902-10
6400 lb2500 lb10 "10ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€345.65
B
TCA1-902-6
6400 lb2500 lb10 "6"Kolmio ja kuristin (alumiini)3200 lb2"€590.73
A
TCA1-903-12
9600 lb3800 lb11 "12ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€746.10
D
TCS1-903-12
9600 lb3800 lb11 "12ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€512.89
D
TCS1-903-18
9600 lb3800 lb11 "18ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€545.90
C
TCS1-903-14
9600 lb3800 lb11 "14ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€523.92
D
TCS1-903-4
9600 lb3800 lb11 "4ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€499.34
D
TCS1-903-8
9600 lb3800 lb11 "8ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€490.81
B
TCA1-903-16
9600 lb3800 lb11 "16ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€767.98
C
TCS1-903-3
9600 lb3800 lb11 "3ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€493.68
A
TCA1-903-20
9600 lb3800 lb11 "20ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€789.81
B
TCA1-903-6
9600 lb3800 lb11 "6"Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€713.29
C
TCS1-903-10
9600 lb3800 lb11 "10ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€499.88
A
TCA1-903-18
9600 lb3800 lb11 "18ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€778.86
A
TCA1-903-8
9600 lb3800 lb11 "8ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€724.17
A
TCA1-903-4
9600 lb3800 lb11 "4ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€680.28
D
TCS1-903-20
9600 lb3800 lb11 "20ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€556.83
B
TCA1-903-14
9600 lb3800 lb11 "14ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€756.95
B
TCA1-903-10
9600 lb3800 lb11 "10ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€734.09
C
TCS1-903-16
9600 lb3800 lb11 "16ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€534.15
C
TCS1-903-6
9600 lb3800 lb11 "6"Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€511.09
B
TCA1-903-3
9600 lb3800 lb11 "3ft.Kolmio ja kuristin (alumiini)4800 lb3"€696.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?