Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U38157.062.0001 Flat Washer Uss Galvanised Fits 5/8 Inch, 25PK | AA9ZWP 1KA18

APPROVED VENDOR U38157.062.0001 litteä aluslevy Uss galvanoitu sopii 5/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9ZWP Malli: U38157.062.0001Ristiviite: 1KA18 / 42JX10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Pakkauksen paino2.03
Paksuus0.14 "
Paksuustoleranssi0.108-0.16 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38157.062.0001 litteä aluslevy Uss galvanoitu sopii 5/8 tuumaa, 25PK
€12.25 /pakkaus