ENERPAC XA-sarjan ilmavetoiset hydrauliset jalkapumput


Suodattaa
Ilmankulutus: 13058 SCFM , Sylinterin yhteensopivuus: Yksinäinen näyttelijä , Mitta H1: 5.98 " , Mitta H2: 6.69 " , Max. Virtaus nimellispaineella: 15 ov. sisään. / min. , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Lähtövirtaus ilman kuormitusta: 120 ov. sisään. / min. , Output Flow Rate with Load: 15 ov. sisään. / min. , Virtalähde: Ilma , Venttiilin toiminto: Eteen/pidä/Peruuta , Venttiilin toiminta: manuaalinen , Venttiilin tyyppi: 3-tie, 3-asento
TyyliMalliKäytettävä öljytilavuusHinta (ei alv)
A
XA11G
61 ov. sisään.€2,523.96
B
XA12
122 ov. sisään.€2,497.36
C
XA12G
122 ov. sisään.€2,829.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?