Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38157.031.0001 Tasainen aluslevy Uss Galvanized Sopii 5/16 tuuman, 100PK | AA9ZWL 1KA15

APPROVED VENDOR U38157.031.0001 litteä aluslevy Uss galvanoitu sopii 5/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9ZWL Malli: U38157.031.0001Ristiviite: 1KA15 / 42JX05
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
€10.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Pakkauksen paino0.87
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi0.064-0.104 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2511
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38157.031.0001 litteä aluslevy Uss galvanoitu sopii 5/16 tuumaa, 100PK
€10.66 /pakkaus