KERN AND SOHN FOB-NS-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 170 150 40 mm , Kotelon korkeus: 40 mm , Kotelon pituus: 150 mm , Tulojännite: 230V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 120 x 150 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: dwt, g, lb, oz, ozt , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 150 mm , Punnituspinnan leveys: 120 mm
TyyliMallilineaarisuusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta (ei alv)
A
FOB 0.5K-4NS
+/- 0.2 g35 ° C€150.34
B
FOB 5K-3NS
+/- 2 g40 ° C€150.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?