Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6DYZ1 Flat Washer Steel Fits 2-1/2 Inch, 10PK | AE8LZA

APPROVED VENDOR 6DYZ1 litteä aluslevy teräs sopii 2-1/2 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8LZA Malli: 6DYZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin2.5 "
Sisällä Dia.2.625 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.5"
Pakkauksen paino9.61 paunaa.
Rockwellin kovuusRb 40 min
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.035 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DYZ1 litteä aluslevy teräs sopii 2-1/2 tuumalle, 10PK
€67.62 /pakkaus