HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4XLT2 litteä aluslevy Lcs 5/8 tuumaa, 650PK | AE2HXA

APPROVED VENDOR 4XLT2 litteä aluslevy Lcs 5/8 tuumaa, 650PK

Varastossa
Tuote: AE2HXA Malli: 4XLT2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Rockwellin kovuusB49
Koko5 / 8 "
Paksuus9 / 64 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.53
Laivan korkeus (cm)15.56
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4XLT2 litteä aluslevy Lcs 5/8 tuumaa, 650PK
€184.35 /pakkaus