Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38157.037.0001 Tasainen aluslevy Uss Galvanized Sopii 3/8 tuuman, 100PK | AA9ZWM 1KA16

APPROVED VENDOR U38157.037.0001 litteä aluslevy Uss galvanoitu sopii 3/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9ZWM Malli: U38157.037.0001Ristiviite: 1KA16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1"
Pakkauksen paino1.4
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi0.064-0.104 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€57.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38157.037.0001 litteä aluslevy Uss galvanoitu sopii 3/8 tuumaa, 100PK
€10.40 /pakkaus