Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38402.018.0001 Litteä aluslevy Uss Steel Sopii 3/16 tuumalle, 100PK | AB9GTG 2DA29

APPROVED VENDOR U38402.018.0001 Litteä aluslevy Uss Steel Sopii 3/16 tuumalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GTG Malli: U38402.018.0001Ristiviite: 2DA29 / 42JX95

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 16 "
Sisällä Dia.1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Paksuus0.049 "
Paksuustoleranssi+ 0.016 / -0.013 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€57.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38402.018.0001 Litteä aluslevy Uss Steel Sopii 3/16 tuumalle, 100PK
€1.68 /pakkaus