HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RVX2 Tasainen aluslevy 3/8 Id X 7/8 Ulkohalkaisija, 4350PK | AD9HEH

APPROVED VENDOR 4RVX2 litteä aluslevy 3/8 Id X 7/8 ulkohalkaisija, 4350PK

Varastossa
Tuote: AD9HEH Malli: 4RVX2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Rockwellin kovuusB49
Koko5 / 16 "
Paksuus5 / 64 "
Paksuustoleranssi+/- 0.020 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVX2 litteä aluslevy 3/8 Id X 7/8 ulkohalkaisija, 4350PK
€288.87 /pakkaus