Lattialle asennettavat tärinäneristimet

Suodattaa

APPROVED VENDOR -

Lattialle asennettava tärinäneristin

TyyliMalliMitat AMaks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenHinta (ei alv)
A2NPG80.39 "130 lb80 lb€9.41
B2NPG90.531 "200 lb120 lb€13.61
B2NPH10.657 "380 lb280 lb€20.15
MASON -

Lattialle asennettava tärinäneristin

TyyliMalliLeveysPultin kokoMitat AMitat GMitat HUlottuvuus JKorkeuseräHinta (ei alv)
A4C8751.62 "-----1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€22.86
A4C9551.62 "-----1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€24.01
A4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€24.82
B4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.34
B4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.23
B4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€51.26
B4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€32.27
C5XR732.5 "---5.125 "-5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€272.80
C5XR712.5 "---5.125 "-5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€258.47
C5XR642.5 "---5.125 "-5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€407.16
C5XR702.5 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€251.59
C5XR652.5 "---5.125 "-5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€409.50
C5XR752.5 "---5.125 "-5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€286.36
C5XR762.5 "-11 "11.25 "11.5 "20.125 "5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€248.09
C5XR722.5 "---5.125 "-5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€308.57
C5XR742.5 "---5.125 "-5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€280.05
C5XR662.5 "---5.125 "-5.125 "Seisminen ja tuulivärähtelyeristin lattiaan€389.59
D5C1292.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€120.47
E5C1262.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€98.21
E5C1272.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€99.02
E5C1282.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€100.83
D5C1312.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€123.27
D5C1322.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€127.82
D5C1302.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€107.52
F5XR502.75 "1/2 x 4 "5.75 "-5.625 "-5.625 "Lattialle asennettava tärinäneristin€198.70
GRAINGER -

Lattialle asennettavat tärinäneristimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A48PW88€21.20
A48PW91€31.80
B48PW99€98.21
B48PW95€110.05
B48PW96€112.22
B48PW97€118.07
A48PW90€19.37
A48PW89€32.56
A48PW87€19.54
A48PW92€31.49
A48PW93€32.97
A48PW94€50.72
B48PW98€128.89

Lattialle asennettavat tärinäneristimet

Muurari lattiaan asennettavat tärinäneristimet parantavat laitteiden suorituskykyä vähentämällä tai tukahduttamalla ei -toivottua tärinää. Näissä tärinäneristimissä on teräsjouset, jotka vähentävät tärinänsiirtoa, kun suorituskyky paranee suurempien taipumien myötä. Niitä käytetään kompressoreiden, ilmastointilaitteiden, pumppujen, työstökoneiden, muuntajien jne. Alla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?