APPROVED VENDOR 4RXW6 Flat Washer 1 1/2 Id X 3 1/4 Od, 150PK | AD9HTH

APPROVED VENDOR 4RXW6 litteä aluslevy 1 1/2 Id X 3 1/4 Od, 150PK

Varastossa
Tuote: AD9HTH Malli: 4RXW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.375 "
Sisällä Dia.1.5 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.25 "
Rockwellin kovuusB49
Koko1.375 "
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.030 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)11.01
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P42014-PG litteä aluslevy Uss Steel Sopii 1-3/8 tuuman Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-tavallinen1.375 "1.5 "3.25 "---€57.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4VNX8 Litteä aluslevy 5/16 Id x 3/4 Ulkohalkaisija Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-tavallinen1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXW6 litteä aluslevy 1 1/2 Id X 3 1/4 Od, 150PK
€284.90 /pakkaus