Venttiilipyörän avaimet

Suodattaa

Venttiilipyörän avaimia käytetään öljyn- ja kaasunjalostamoissa, kemiankäsittelylaitoksissa, vedenkäsittelylaitoksissa ja voimantuotantolaitoksissa venttiilien ohjaamiseen kääntämällä venttiilin pyörää...Lue lisää

TyyliMalliPituusKokoHinta (ei alv)
A5PWF312 "1.375 "€80.42
A5PWF417.375 "1.375 "€138.52
A5PWF526.625 "1.625 "€230.25
TyyliMalliPituusKokoHinta (ei alv)
A5PWE58"1/2 ja 21/32 "€71.47
A5PWE610 "11/16 ja 1 "€78.71
A5PWE717.5 "1 ja 1-5 / 16 "€235.74
TyyliMalliPituusMateriaaliHinta (ei alv)
AWV-3213.75 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä46C053€253.79
AWV-3415.75 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä€290.30
TyyliMalliPituusKokoHinta (ei alv)
A87088.5 "3 / 4 "€66.54
A871414.75 "1"€117.09
A871821.75 "1.375 "€121.01
WESTWARD -

Yksipäiset venttiilipyörän avaimet

TyyliMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliKokoHinta (ei alv)
A5PWE8Mustaoksidi15 "Taottu teräs1"€125.63
A5PWF1Mustaoksidi15.5 "Taottu teräs1.375 "€218.91
B5PWF0Mustaoksidi48 "Taottu teräs2.25 "€418.03
A5PWE9Puuteroitu27 "Valuteräs2"€293.65
TyyliMalliPituusKokoHinta (ei alv)
AWV-3011.75 "1.187 "€217.82
AWV-3617.75 "1.75mm€304.91
AWV-3819.75 "2"€350.15
AWV-4023.625 "2.375 "€435.78
AWV-4227.5 "2.75 "€573.93
AWV-4431.5 "3.125 "€773.69
TyyliMalliPituusKokoHinta (ei alv)
AWV-1014.5 "1-3/8 and 2-3/8"€396.81
AWV-1217 "1-7/8 and 3-1/8"€538.15
AWV-1421.625 "2-7 / 16 ja 4 "€750.95
AMPCO METAL -

Venttiilipyöränavain kipinöimätön 13/16 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
WV-20AF7LXL€472.09
WESTWARD -

Venttiilipyörän jakoavain Kynsi 21-3 / 8 Tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
5PWF2AE6CTL€319.82

Venttiilipyörän avaimet

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman mm Vahvistin, Westward ja Wheeler-Rex käsiventtiilin pyörien vanteiden avaamiseen tai sulkemiseen. F-muotoinen pyörän avaimet ohittavat Länteen Salli vasaran sujuva napsautus, jotta venttiilit voidaan avata ja sulkea luistamatta työskenneltäessä tungosta tai yläpuolella. Niissä on lisäksi jauhemaalattu pinta suojaamaan naarmuuntumiselta, haalistumiselta ja halkeilulta. Raptor Supplies tarjoaa valtavan valikoiman näitä venttiilipyörän avaimia, joiden pituus vaihtelee 10 - 48 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa venttiilipyörän avaimet?

  • Valitse oikean kokoinen ja tyyppinen venttiilipyörän avain käyttämällesi venttiilipyörälle. Tarkista valmistajan venttiilin ja venttiilipyörän tiedot varmistaaksesi, että jakoavain on yhteensopiva.
  • Tarkasta venttiili ja venttiilipyörä varmistaaksesi, että ne ovat puhtaat ja puhtaat. Poista kaikki esteet tai roskat, jotka voivat häiritä venttiilipyörän avaimen toimintaa.
  • Aseta venttiilipyörän avain venttiilipyörän päälle niin, että jakoavain sopii tiukasti pyörään.
  • Varmista, että venttiilipyörän avain on oikein linjassa venttiilipyörän kanssa. Avaimen tulee olla keskellä pyörää ja kahva tulee sijoittaa niin, että käyttäjä voi helposti kääntää pyörää.
  • Paina venttiilin pyörän avainta ja käännä kahvaa käyttääksesi venttiiliä. Käytä tasaista, tasaista liikettä kääntääksesi venttiilin pyörää.
  • Kun venttiiliä on käytetty, irrota venttiilipyörän avain venttiilipyörästä.
  • Tarkasta venttiilipyörän avain varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja ehjä. Puhdista jakoavain ja säilytä sitä turvallisessa paikassa, kunnes sitä tarvitaan uudelleen.

Kuinka huoltan venttiilipyörän avaimia?

  • Puhdista venttiilin pyörän avain jokaisen käytön jälkeen. Käytä riepua tai harjaa poistaaksesi lika, roskat tai öljy, joka on voinut kertyä avaimeen käytön aikana.
  • Tarkasta venttiilipyörän avain säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden, kuten halkeamien tai muodonmuutosten, varalta. Jos vaurioita havaitaan, avain on vaihdettava välittömästi.
  • Levitä kevyesti voiteluainetta venttiilipyörän avaimeen puhdistuksen jälkeen korroosion estämiseksi ja jakoavaimen pitämiseksi hyvässä toimintakunnossa.
  • Säilytä venttiilin pyörän avain kuivassa, puhtaassa paikassa poissa kosteudesta, pölystä ja muista epäpuhtauksista. Suojakotelo tai pussi voi suojata avainta vaurioilta säilytyksen aikana.
  • Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi venttiilipyörän avainta, koska se voi vahingoittaa sekä avainta että venttiiliä.

Kuinka valitsen oikean venttiilipyörän avaimen venttiililleni?

  • Tarkista valmistajan venttiilin ja venttiilipyörän tiedot varmistaaksesi, että jakoavain on yhteensopiva.
  • Valitse oikean kokoinen ja tyyppinen venttiilipyörän avain käyttämällesi venttiilipyörälle.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä venttiilipyörän avainta?

  • Noudata valmistajan ohjeita venttiilipyörän avaimesta ja käytettävästä venttiilistä.
  • Jotkut venttiilit saattavat vaatia erityisiä ohjeita turvallisen ja oikean toiminnan varmistamiseksi.
  • Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE) työskennellessäsi venttiilien ja venttiilipyörän avaimien kanssa.

Mitä eroa on tavallisella jakoavaimella ja venttiilipyörän avaimella?

Normaali jakoavain on yleiskäyttöinen työkalu, jota käytetään pulttien tai muttereiden kiristämiseen tai löysäämiseen, ja venttiilipyörän avain on erikoistyökalu, joka on suunniteltu erityisesti venttiileihin, joissa on pyörän tyyppinen käyttömekanismi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?