Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WV-20 Venttiilipyörän jakoavain Kipinöimätön 13/16 tuumaa | AF7LXL 21XV98

AMPCO METAL WV-20 venttiilin pyörän avain Kipinöimätön 13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LXL Malli: WV-20Ristiviite: 21XV98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€489.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilipyöränavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus19.75 "
MateriaaliNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä
Koko19/16 - 13/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8204110060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WV-20 venttiilin pyörän avain Kipinöimätön 13/16 tuumaa
€489.80 / yksikkö