Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WV-12 Kynsipyörän avain Kipinöimätön 1-7/8 3-1/8 | AF7MBU 21XX17

AMPCO METAL WV-12 Kipinöimätön kipinäavain 1-7/8 3-1/8

Varastossa
Tuote: AF7MBU Malli: WV-12Ristiviite: 21XX17
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
€558.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsiventtiilin jakoavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus17 "
MateriaaliNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä
Koko1-7/8 and 3-1/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
AMPCO METAL WV-10 Kynsipyörän avain Kipinöimätön 1-3/8 2-3/8 | AF7MBT 21XX16 WV-1014.5 "1-3/8 and 2-3/8"€411.69
AMPCO METAL WV-14 Kynsipyörän jakoavain Kipinöimätön 2-7/16 4 tuumaa | AF7MBV 21XX18 WV-1421.625 "2-7 / 16 ja 4 "€779.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WV-12 Kipinöimätön kipinäavain 1-7/8 3-1/8
€558.34 / yksikkö