Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WV-32 Venttiilin pyöränkoukku Kipinöimätön 13-3/4 tuuman pituus | AD6MGY 46C053

AMPCO METAL WV-32 venttiilin pyörän koukku, kipinöimätön 13-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD6MGY Malli: WV-32Ristiviite: 46C053

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilipyörän koukku
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus13.75 "
MateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä46C053

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
AMPCO METAL WV-34 Venttiilin pyörän koukku Kipinöimätön 15-3/4 tuuman pituus | AD6MHN 46C067 WV-3415.75 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä€301.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WV-32 venttiilin pyörän koukku, kipinöimätön 13-3/4 tuuman pituus
€263.30 / yksikkö