Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WV-34 Venttiilin pyörän koukku Kipinöimätön 15-3/4 tuuman pituus | AD6MHN 46C067

AMPCO METAL WV-34 venttiilin pyörän koukku, kipinöimätön 15-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD6MHN Malli: WV-34Ristiviite: 46C067

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilipyörän koukku
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus15.75 "
MateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
AMPCO METAL WV-32 Venttiilin pyöränkoukku Kipinöimätön 13-3/4 tuuman pituus | AD6MGY 46C053 WV-3213.75 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä46C053€263.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WV-34 venttiilin pyörän koukku, kipinöimätön 15-3/4 tuuman pituus
€301.18 / yksikkö