Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PWF3 -venttiiliavain F, tyyppi 12 "| AE6CTM

WESTWARD 5PWF3 venttiilipyörän avain F tyyppi 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6CTM Malli: 5PWF3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräF-muotoinen venttiilipyöräavain
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus12 "
MateriaaliValuteräs
Koko1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
WESTWARD 5PWF4 -venttiiliavain F, tyyppi 17-3 / 8 tuumaa | AE6CTN 5PWF417.375 "1.375 "€138.52
WESTWARD 5PWF5 -venttiiliavain F, tyyppi 26-5 / 8 | AE6CTP 5PWF526.625 "1.625 "€230.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PWF3 venttiilipyörän avain F tyyppi 12 tuumaa
€80.42 / yksikkö