Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 8708 Venttiilipyöränavain 3/4 x 8-1 / 2 tuumaa punainen | AC7LMN 38L080

WHEELER-REX 8708 Venttiilipyörän avain 3/4 x 8-1/2 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AC7LMN Malli: 8708Ristiviite: 38L080

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipäinen venttiilipyöräavain
Suorittaa loppuunpunainen
Pituus8.5 "
MateriaaliValettu alumiini
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
WHEELER-REX 8714 Venttiilipyöränavain 1 x 14-3 / 4 tuumaa punainen | AC7LMP 38L081 871414.75 "1"€117.09
WHEELER-REX 8718 venttiilipyöränavain 1-3 / 8 x 21-3 / 4 tuumaa punainen | AC7LMQ 38L082 871821.75 "1.375 "€121.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 8708 Venttiilipyörän avain 3/4 x 8-1/2 tuumaa punainen
€66.54 / yksikkö