Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PWF2 venttiilipyörän jakoavain 21-3 / 8 tuuman | AE6CTL

WESTWARD 5PWF2-venttiilin pyörän jakoavain 21-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6CTL Malli: 5PWF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsiventtiilin jakoavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus21.375 "
MateriaaliValuteräs
Koko1-3/8 and 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PWF2-venttiilin pyörän jakoavain 21-3/8 tuumaa
€319.82 / yksikkö