Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WV-10 Kynsipyörän avain Kipinöimätön 1-3/8 2-3/8 | AF7MBT 21XX16

AMPCO METAL WV-10 Kipinöimätön kipinäavain 1-3/8 2-3/8

Varastossa
Tuote: AF7MBT Malli: WV-10Ristiviite: 21XX16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsiventtiilin jakoavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus14.5 "
MateriaaliNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä
Koko1-3/8 and 2-3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
AMPCO METAL WV-12 Kynsipyörän avain Kipinöimätön 1-7/8 3-1/8 | AF7MBU 21XX17 WV-1217 "1-7/8 and 3-1/8"€538.15
AMPCO METAL WV-14 Kynsipyörän jakoavain Kipinöimätön 2-7/16 4 tuumaa | AF7MBV 21XX18 WV-1421.625 "2-7 / 16 ja 4 "€750.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WV-10 Kipinöimätön kipinäavain 1-3/8 2-3/8
€396.81 / yksikkö