Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WV-40 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 2-3/8 tuumaa | AF7LXM 21XV99

AMPCO METAL WV-40 venttiilipyörän jakoavain, tyyppi-f, kipinöimätön 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LXM Malli: WV-40Ristiviite: 21XV99

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€452.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräF-tyyppinen venttiilipyöräavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus23.625 "
MateriaaliNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä
Koko2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.286
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
AMPCO METAL WV-30 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 1-3/16 tuumaa | AF7LXH 21XV95 WV-3011.75 "1.187 "€226.00
AMPCO METAL WV-36 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 1-3/4 tuumaa | AF7LXJ 21XV96 WV-3617.75 "1.75mm€316.35
AMPCO METAL WV-38 Venttiilipyörän jakoavain Type-f Kipinöimätön 2 tuumaa | AF7LXK 21XV97 WV-3819.75 "2"€363.29
AMPCO METAL WV-42 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 2-3/4 tuumaa | AF7LXN 21XW01 WV-4227.5 "2.75 "€595.46
AMPCO METAL WV-44 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 3-1/8 tuumaa | AF7LXP 21XW02 WV-4431.5 "3.125 "€802.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WV-40 venttiilipyörän jakoavain, tyyppi-f, kipinöimätön 2-3/8 tuumaa
€452.13 / yksikkö