AMPCO METALLI

Ampcon laaja valikoima sisältää lapiot, hylsyt, veitset, kiilat, kaapimet, jakoavaimet, pihdit, harjat, ruuvimeisselit, kuusioavaimet, kipinöimättömät vasarat, kirveet, talttat, kiilat ja lävistimet. Brändin säädettävät avaimet Tartu muttereihin ja pultteihin kunnolla ja löysää/kiinnitä ne. Niissä on sisäänrakennetut kiristysjouset, jotka vakauttavat leuan, jotta ne tarttuvat kiinnikkeisiin optimaalisesti, ja kevyt alumiini-pronssiseosrakenne, joka kestää ankaria teollisuusolosuhteita. Ampco ruuvitaltat ovat kipinöimättömiä, magneettisia ja korroosionkestäviä. Niitä on saatavana Keystone (litteä kärki) ja Phillips (terävä kärki) päätyyleinä, jotka sopivat erilaisiin pähkinöihin. Nämä ruuvitaltat on valmistettu kemikaaleja kestävästä materiaalista (asetaatti), ja niissä on uurretut kahvat, joissa on kapeita uria, jotka tarjoavat tukevan otteen.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

AMPCO METAL Screwdrivers

ruuvitaltat(25 tuotetta)

AMPCO METAL Linesman Pliers

Linesman pihditSoveltuu johtojen ja kaapeleiden leikkaamiseen, taivutukseen ja oikaisemiseen sähkö- ja autojen huolto- ja korjaussovelluksissa. Kipinöimätön rakenne eristetyillä kädensijoilla helpottaa käyttöä syttyvien aineiden lähellä ja varmistaa samalla suojan sähköisiltä vaaroilta(2 tuotetta)

AMPCO METAL Scratch Brushes

Raaputusharjat(4 tuotetta)

AMPCO METAL Cup Brushes

Kuppiharjat(5 tuotetta)

AMPCO METAL Open End Wrenches

Avoimet avaimetSisältää erilaisia ​​kaksinkertaisia ​​avopää avaimia metrisessä ja SAE-koossa. Molemmissa päissä on erikokoiset aukot ja niitä on saatavana eri pituisina ja eri materiaaleina(127 tuotetta)

AMPCO METAL Hand Held Punches

Kädessä pidettävät rei'ittimetSisältää erilaisia ​​OSHA-, NFPA- ja MSHA-yhteensopivia ajopuikkoja, marliinipiikkejä, pyöreitä keski- ja pyöreitä tappia. Ihanteellinen käytettäväksi haihtuvissa ympäristöissä ja saatavilla eri kokoisina ja eri materiaaleina(47 tuotetta)

AMPCO METAL Pipe Wrenches

Putken avaimetSopii putkien, pulttien, mutterien ja ruuvien kiinnittämiseen putkisto-, rakennus-, palo- ja turvallisuussovellusten kiinnittämiseen ja löysäämiseen. Saatavana alumiini-, nikkelialumiini-pronssi- ja alumiinipronssi-kahvan muunnelmina(19 tuotetta)

AMPCO METAL Flange Set-Up Wedges

Laipan asennuskiilat(14 tuotetta)

AMPCO METAL Spanner Wrenches

AvainavaimetSuunniteltu tarttumaan, löysäämään ja kiristämään mutterit ja pultit autojen huollossa ja metallintyöstösovelluksissa. Nikkeli-alumiinipronssi / alumiinipronssirakenne pitkäkestoiseen käyttöön(19 tuotetta)

AMPCO METAL Adjustable Wrenches

Säädettävät avaimetKiintoavaimet säädettävillä leuoilla tukevan otteen takaamiseksi ja tasainen ote / kaksoiseristetty kahva, joka sopii suojaamaan mekaanisilta ja iskukipinöiltä(5 tuotetta)

AMPCO METAL Valve Wheel Wrenches

Venttiilipyörän avaimetSuunniteltu tarttumaan käsipyörän vanteisiin tarjoamaan vipua käännöksen aikana autojen huoltosovelluksissa. Siinä on erittäin luja nikkelialumiinipronssirakenne kestämään ankaria iskuja ja rasitusta(14 tuotetta)

AMPCO METAL Combination Wrenches

YhdistelmäavaimetSisältää erilaisia ​​kipinöimättömiä, ei-magneettisia ja korroosionkestäviä Ampco-turvaavaimia metri- ja SAE-koossa sekä eri materiaaleista. Ihanteellinen käytettäväksi syttyvissä ja palavissa ympäristöissä(66 tuotetta)

AMPCO METAL Chisels

taltatKipinöimättömät kylmätaltat / kädetaltat sopivat ympäristöihin, joissa on syttyviä hiukkasia. Valmistettu alumiinipronssista tai nikkelialumiinipronssista ja saatavana erikokoisina pituuksina(25 tuotetta)

AMPCO METAL Sledges

KelkatSoveltuu puu-, betoni-, kivi- ja muurausmateriaalien murtamiseen purku-, palo- ja turvaoperaatioihin. Mukana on pitkä, pehmustettu kahva, joka tarjoaa maksimaalisen otteen ylivoimaisen hallinnan ja käyttömukavuuden lisäksi(11 tuotetta)

AMPCO METAL Chain Wrenches and Tongs

Ketjuavaimet ja tangotHelppokäyttöiset ketjuavaimet, jotka on suunniteltu pitämään tai kääntämään pyöreitä esineitä. Siinä on kipinöimätön ja ei-magneettinen kaksoispääleuka alumiinipronssista. Saatavana 20-, 27-, 36- ja 72-tuumaisina versioina(4 tuotetta)

AMPCO METAL Striking and Slugging Wrenches

Silmiinpistävät ja löysät avaimetSuunniteltu muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen ja löysäämiseen rakentamisessa, metallintyöstössä ja korjaustöissä. Lohkon muotoinen pää vasaralla lyömiseen tiukkojen pulttien löysäämiseksi. Saatavana alumiinipronssi- ja nikkeli-alumiinipronssiversioina(232 tuotetta)

AMPCO METAL Percussion Tools

Lyömäsoittimet(13 tuotetta)

AMPCO METAL Hand Scrapers

Käsikaapimet(2 tuotetta)

AMPCO METAL Sockets

SocketsSisältää erilaisia ​​syväkuoppaisia ​​ja eristettyjä hylsyjä pulttien tai muttereiden kiristämiseen ja löysäämiseen. Saatavana metrisenä ja SAE-kokoisina ja eri materiaaleina(432 tuotetta)

AMPCO METAL Picks Riveting/Chipping Hammers

Poimii niittaus- / hakkuvasaratSuunniteltu muuraus- ja betoniesineiden murtamiseen ja haketukseen rakennus-, palo- ja turvallisuus- sekä rautateiden korjaussovelluksissa. Erikoisluja nikkelialumiinipronssi / alumiinipronssirakenne iskulujuuden ja reunojen säilyttämiseksi(11 tuotetta)

AMPCO METAL Engineer/Drilling/Blacksmith Hammers

Insinööri / Poraus / Sepän vasaratSuunniteltu iskeviin metallikappaleisiin ja niittien, pulttien ja tappien tukemiseen porauksessa, koneistuksessa ja valmistuksessa. Mukana lasikuitu / lasikuitu, jossa on tyynykahvat(18 tuotetta)

AMPCO METAL Hex/Torx Keys

Hex / Torx-avaimetSuunniteltu kiinnikkeiden ja kuusiokolopulttien kiristämiseen ja löysäämiseen rakennus-, sähkö-, elektroniikka- ja autokorjaussovelluksissa. Saatavana tavallisina ja kipinöimättöminä kahveina L- tai T-muotoisina versioina(60 tuotetta)

AMPCO METAL Drum Bung and Plug Wrenches

Rumpu ja tulpan avaimetSuunniteltu avaamaan metalli- ja muovirumputulpat/tulpat kemiankäsittelyssä, petrokemian sekä öljy- ja kaasusovelluksissa. Kevyt, kipinöimätön muotoilu parantaa käyttäjän turvallisuutta ja alumiinin, pronssin ja nikkelin yhdistelmärakenne iskunkestävyyttä varten(2 tuotetta)

AMPCO METAL Nut Drivers

Pähkinäohjaimet(37 tuotetta)

AMPCO METAL Hand Ratchets

Käsi-räikätSoveltuu muttereiden ja pulttien kiristämiseen ympäristöissä, joissa on syttyviä nesteitä, höyryjä ja hiukkasia, kiinnitettävien hylsyjen avulla. Ihanteellinen öljy- ja kaasulaitoksiin, autojen valmistukseen sekä huolto- ja korjaussovelluksiin. Nikkeli-alumiinipronssirakenne lisää lujuutta(4 tuotetta)

AMPCO METAL Garden Hoes

Puutarhakaapat(3 tuotetta)

AMPCO METAL Tongue and Groove Pliers

Kieli- ja urapihdit(2 tuotetta)

AMPCO METAL Impact Sockets

IskupesätSisältää erilaisia ​​teollisia iskupistorasioita, jotka ovat ihanteellisia suurta vääntömomenttia vaativien kiinnikkeiden kiristämiseen tai löysäämiseen. Saatavana metrisenä ja SAE-kokoisina sekä eri materiaaleina ja pituuksina(214 tuotetta)

AMPCO METAL Combination Wrench Sets

YhdistelmäavaimetSisältää 7-osaiset kipinöimättömät yhdistelmäavainsarjat, joissa on 8, 10, 12, 14, 17, 19 ja 22 mm suorat avaimet, joiden pään kulma on 15 astetta(2 tuotetta)

AMPCO METAL Socket Sets

PistorasiasarjatSopii kiinnittimien kiristämiseen autohuolto-, metallintyöstö-, rakennus- sekä palo- ja turvallisuussovelluksissa. Ominaisuuksien kantolaukku integroiduilla lukoilla varmistaa työkalujen turvallisen säilytyksen ja siirrettävyyden työmaalla(7 tuotetta)

AMPCO METAL Box End Wrenches

KotelopääavaimetFM-hyväksytyt yksi- / kaksiriviset jakoavaimet ovat ihanteellisia muttereiden ja pulttien löysäämiseen ja kiristämiseen. Valmistettu alumiinipronssista ja saatavana eri kokopituuksina ja -kokoina(46 tuotetta)

AMPCO METAL Scratch Awls

Naarmu PöllötSuunniteltu puukappaleiden viivaamiseen puunjalostussovellusten leikkaamiseen ja viimeistelyyn. Beryllium-kuparivarsi ja selluloosa-asetaattikahva kulumisen minimoimiseksi ja varma pito(1 tuote)

AMPCO METAL Center Punches

Keski lyönnitKipinöimättömät keskiöreiät, jotka on suunniteltu merkitsemään pisteen keskusta reikiä porattaessa. Valmistettu nikkelialumiinipronssista ja saatavana eri halkaisijoina ja pituuksina(5 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Ampcon MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Klein Tools-, Facom- ja Proto-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Ampcon tuotteita.

Lähetys

Nämä ruuvimeisselit ja jakoavaimet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen.

About Ampco Metal

Ampcon laaja valikoima sisältää lapiot, hylsyt, veitset, kiilat, kaapimet, jakoavaimet, pihdit, harjat, ruuvimeisselit, kuusioavaimet, kipinöimättömät vasarat, kirveet, talttat, kiilat ja lävistimet. Brändin säädettävät avaimet Tartu muttereihin ja pultteihin kunnolla ja löysää/kiinnitä ne. Niissä on sisäänrakennetut kiristysjouset, jotka vakauttavat leuan, jotta ne tarttuvat kiinnikkeisiin optimaalisesti, ja kevyt alumiini-pronssiseosrakenne, joka kestää ankaria teollisuusolosuhteita. Ampco ruuvitaltat ovat kipinöimättömiä, magneettisia ja korroosionkestäviä. Niitä on saatavana Keystone (litteä kärki) ja Phillips (terävä kärki) päätyyleinä, jotka sopivat erilaisiin pähkinöihin. Nämä ruuvitaltat on valmistettu kemikaaleja kestävästä materiaalista (asetaatti), ja niissä on uurretut kahvat, joissa on kapeita uria, jotka tarjoavat tukevan otteen.

Usein kysytyt kysymykset

Onko Ampcon käsityökalut valmistettu kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti?

Tämä NFPA-jäsenbrändi valmistaa FM-hyväksyttyjä tuotteita.

Miten Ampcon vasarat ovat parempia kuin muut vasarat?

Vahvistin vasarat on varustettu superkahvalla (SG), joka vaimentaa iskuja, jotka voivat muuten aiheuttaa rasitusta ja lihasväsymystä pitkäaikaisen käytön aikana.

Mitä hyötyä on Ampcon jakoavainten käytöstä?

Ampco jakoavaimet niillä on kipinöimättömät, ei-magneettiset ja korroosionkestävät ominaisuudet, joten ne ovat ihanteellisia räjähdysalttiisiin tai syttyviin ympäristöihin, kuten öljyn- ja kaasunjalostamoihin, kemianlaitoksiin ja muihin teollisuusympäristöihin.