Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WV-38 Venttiilipyörän jakoavain Type-f Kipinöimätön 2 tuumaa | AF7LXK 21XV97

AMPCO METAL WV-38 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi F Kipinöimätön 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LXK Malli: WV-38Ristiviite: 21XV97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräF-tyyppinen venttiilipyöräavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus19.75 "
MateriaaliNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
AMPCO METAL WV-30 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 1-3/16 tuumaa | AF7LXH 21XV95 WV-3011.75 "1.187 "€226.00
AMPCO METAL WV-36 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 1-3/4 tuumaa | AF7LXJ 21XV96 WV-3617.75 "1.75mm€316.35
AMPCO METAL WV-40 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 2-3/8 tuumaa | AF7LXM 21XV99 WV-4023.625 "2.375 "€452.13
AMPCO METAL WV-42 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 2-3/4 tuumaa | AF7LXN 21XW01 WV-4227.5 "2.75 "€595.46
AMPCO METAL WV-44 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi-f Kipinöimätön 3-1/8 tuumaa | AF7LXP 21XW02 WV-4431.5 "3.125 "€802.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WV-38 Venttiilipyörän jakoavain Tyyppi F Kipinöimätön 2 tuumaa
€363.29 / yksikkö