SQUARE D Yksikköasennettavat pienoiskatkaisijat

Suodattaa

SQUARE D -

QOU-sarja, yksikköasennettava katkaisija

TyyliMalliMaks. Langan kokoAC-jänniteluokitusAIC-luokitusMin. Langan kokoNapojen lukumääräVaiheTerminaaliliitäntäJänniteHinta (ei alv)
AQOU 300--10 kAIC @ 120 V-3--240V€167.99
BQYU130--5kAIC @ 277v-1--277V€74.26
BQYU120--5kAIC @ 277v-1--277V€76.29
CQOU 2452AWG120 / 240 VAC-14AWG21Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€161.82
DQOU 3602AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€555.40
DQOU 3352AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€547.68
EQOU 3202AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€555.29
DQOU 3102AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€517.36
FQOU 2702AWG120 / 240 VAC-14AWG21Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€327.57
GQOU 2602AWG120 / 240 VAC-14AWG21Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€159.61
CQOU 2402AWG120 / 240 VAC-14AWG21Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€164.06
HQOU 1352AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€74.73
HQOU 1302AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€73.80
DQOU 3402AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€566.91
IQOU 3302AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€546.95
JQOU330VH2AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€754.99
HQOU 1402AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€74.42
HQOU 1502AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€72.00
HQOU 1252AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€73.32
KQOU 1202AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€73.68
HQOU115HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€72.65
HQOU 1152AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€72.75
JQOU 3452AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€545.86
LQOU120HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€73.50
DQOU 3502AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€532.18
SQUARE D -

Yksikkökytkimet, 3-napaiset

Square D QOU -sarjan katkaisijat 3-napaisella kokoonpanolla on suunniteltu ylivirtasuojaukseen ja kytkemiseen molempiin AC- ja DC-sähköjärjestelmiin. Näissä katkaisimissa on shuntti-laukaisumekanismi, joka laukaisee katkaisijan etäisyydeltä käyttämällä erillisestä sähkölähteestä virroitettua laukaisukelaa. Heillä on urakoteloiset korvakkeet, jotka on UL-luettelossa ja CSA-sertifioitu hyväksymään kiinteät / säikeiset alumiini- ja kuparijohtimet. Nämä katkaisijat tulevat lasivahvisteisesta eristemateriaalista valmistettuun koteloon, joka tarjoaa suuren dielektrisen lujuuden. Visi-Trip-ilmaisin tarjoaa visuaalisen kuvan laukaisun tilasta. QOU-sarjan katkaisijoita on saatavana enintään 100 A: n virralla Raptor Supplies.

TyyliMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta (ei alv)
AQOU320VH1.5 "20Suuri keskeytyskapasiteetti2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralokero (käännettävä linja ja kuorma)€801.77
BQOU 3702.25 "70Standardi2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralokero (käännettävä linja ja kuorma)€699.90
CQOU 310010213"100Shunt-matka2.96 "4.45 "2/0 AWG12AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€1,108.31
CQOU 35010213"50Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€787.32
CQOU 31510213"15Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€791.19
CQOU 36010213"60Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€689.52
SQUARE D -

QOU-sarjan katkaisijat, 120/240 VAC

Square D QOU -sarjan pienoiskatkaisijat on suunniteltu asennettaviksi kaupallisiin ja teollisiin sähkölaitteisiin suojaamaan ylivirta- ja oikosulkuolosuhteilta. Nämä katkaisijat on integroitu yksikköasennettaviin (korvakkeet / liitännät) -liitäntöihin nopeaa asentamista tai käyttöä varten missä tahansa asennossa ja kaksinapaisessa rakenteessa, ja niissä on yhteinen laukaisulaite, joka avaa samanaikaisesti molemmat navat. hei mukana tulee myös keskikohdan vaihtomekanismi, jossa on nopea pikakatkaisu, jonka avulla kahva vakautuu ON- ja OFF-asentojen välillä, kun piiri laukeaa. Joissakin malleissa voidaan käyttää myös shuntti laukaisuja katkaisijan manuaaliseen laukaisemiseen käyttämällä kaukosäätimen lähdettä (painonappia tai ohjauslaitetta). Valitse laajasta tuotevalikoimasta, joka on saatavana nykyisissä luokituksissa jopa 125A Raptor Supplies.

TyyliMalliTerminaaliliitäntäAmpeeriaKatkaisijan tyyppiLeveysTasajänniteluokitusSyvyysPituusMaks. Langan kokoHinta (ei alv)
AQOU 2101021Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)10Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€528.10
AQOU 2601021Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)60Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€390.11
AQOU 2201021Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)20Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€416.15
AQOU 2501021Uralaukkoteline (viiva ja kuorma)50Shunt-matka2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€508.67
BQOU 2125Uralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)125Standardi1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€805.81
CQOU 2100Uralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)100Standardi1.5 "60 VDC2.98 "4.05 "2/0 AWG€453.76
CQOU 280Uralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)80Standardi1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€467.36
DQOU 230Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)30Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€159.56
BQOU 225Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)25Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€160.31
BQOU220VHUralokero (käännettävä linja ja kuorma)20Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€335.06
BQOU250VHUralokero (käännettävä linja ja kuorma)50Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€335.49
BQOU260VHUralokero (käännettävä linja ja kuorma)60Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€337.22
BQOU230VHUralokero (käännettävä linja ja kuorma)30Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€334.31
EQOU 210Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)10Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€156.90
BQOU 220Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)20Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€157.79
BQOU 215Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)15Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€149.90
BQOU 235Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)35Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€158.47
FQOU 250Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)50Standardi1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€158.79
BQOU215VHUralokero (käännettävä linja ja kuorma)15Suuri keskeytyskapasiteetti1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€362.00
SQUARE D -

QOU-pienkatkaisijat, 1-napainen, yksikön kiinnike

Square D QOU -sarjan katkaisijat on suunniteltu ylivirtasuojaukseen ja AC- ja DC-sähköjärjestelmien kytkemiseen päälle. Niissä on lasivahvistetusta eristemateriaalista valmistettu kotelo, joka tarjoaa suuren dielektrisen lujuuden, ja niissä on urakoteloiset korvakkeet, jotka on UL-luettelossa ja CSA-sertifioitu hyväksymään kiinteät / säikeiset, alumiini- tai kuparijohtimet. Shunt-laukaisumekanismi laukaisee katkaisijan etäisyydeltä käyttämällä erillisestä sähkölähteestä kuin kaukosäätimestä virroitettua laukaisukelaa. QOU-sarjan katkaisijoita on saatavana enintään 100 A: n virralla Raptor Supplies.

TyyliMalliMin. Langan kokoAmpeeriaKatkaisijan tyyppiTerminaaliliitäntäLeveysTasajänniteluokitusSyvyyseräHinta (ei alv)
AQOU 18012AWG80StandardiUralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)0.75 "60 VDC2.96 "Yksikköasennettava katkaisija€314.96
BQOU 110012AWG100StandardiUralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)0.75 "60 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€343.48
AQOU150VH14AWG50Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€163.50
AQOU160VH14AWG60Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€144.23
AQOU120VH14AWG20Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€152.33
AQOU125VH14AWG25Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€157.15
AQOU115VH14AWG15Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€184.16
CQOU 120102114AWG20Shunt-matkaUralaukkoteline (viiva ja kuorma)1.5 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€355.40
AQOU130VH14AWG30Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€158.71
DQOU 11014AWG10StandardiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Pulttikytkin€73.26
AQOU 17014AWG70StandardiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€140.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?