Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOU110 miniatyyri katkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA | AG7CXT 5B966

SQUARE D QOU110 pienoiskatkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA

Varastossa
Tuote: AG7CXT Malli: QOU110Ristiviite: 5B966

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria10
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu10A
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.98 "
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus4.05 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyppiPultti kiinni
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäUralokero (käännettävä linja ja kuorma)
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120V/240V AC, 48V DC
Leveys0.75 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 2 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.11
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QOU110 miniatyyrikatkaisijaa käytetään kaupallisissa sähköjärjestelmissä ylivirtasuojaan, vaurioiden ja tulipalojen estämiseen. Se on ihanteellinen suojaamaan haarapiirejä, valaistusta ja pistorasiaa varmistaen turvallisen ja luotettavan sähkönjakelun rakennuksissa ja toimistoissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä yksinapaisessa katkaisijassa on vaihtokytkin, joka helpottaa manuaalista käyttöä, ja DC-jännite on 48 VDC.
  • Se voidaan asentaa joko pintaan tai DIN-kiskoon, mikä tarjoaa joustavuutta asennuksessa.
  • Tässä Square D QOU110 -katkaisijassa on liitännät uurretuilla kotelokorvakkeilla, jotka ovat käännettävissä sekä linja- että kuormaliitännöissä.
  • Sen runkokoko on 100 A / QOU ja se sopii 14 - 2 AWG:n johtojen kokoihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asensen Square D QOU110 -minikatkaisijan?

A.

  • Katkaise keskuskeskuksen virta katkaisemalla pääkatkaisija tai irrottamalla virtalähde.
  • Valitse QOU110-katkaisijalle yhteensopiva paikka ryhmäkeskuksessa.
  • Liitä kuorma- ja linjajohdot tämän QOU110-katkaisijan asianmukaisiin liittimiin.
  • Kohdista ja napsauta katkaisin tukevasti valittuun aukkoon varmistaen, että se kytkeytyy kunnolla.
  • Sulje paneelin kansi, kytke virta päälle ja testaa piiri varmistaaksesi asianmukainen toiminta.

K. Kuinka tämä minikatkaisija nollataan sen laukeamisen jälkeen?

A. Kun olet tunnistanut ja korjannut laukaisun syyn, voit nollata katkaisijan kääntämällä sen toimilaitteen OFF-asentoon ja sitten takaisin ON-asentoon.

K. Minkä kokoisen johdon Square D QOU110 minikatkaisija sopii?

V. Se mahtuu 14-2 AWG alumiini-/kuparijohtoa.

K. Mitä huoltoa tämä pienoiskatkaisijarasia vaatii?

A. Tarkasta katkaisin säännöllisesti kulumisen, ylikuumenemisen tai korroosion varalta. Varmista, että liitännät ovat tiukat ja että niissä ei ole fyysisiä vaurioita.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Square D QOU110 -pienivirtakatkaisijan?

A.

    A.
  • Katkaise virta piiristä.
  • Irrota katkaisin varovasti.
  • Tarkasta vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Käytä puhdistukseen puhdasta, kuivaa liinaa.
  • Vaihda, jos se on vaurioitunut.
  • Asenna uudelleen turvallisesti.
  • Palauta virta ja tarkista toiminta.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa tämä pienoiskatkaisija?

A.

  • Jos se lenkkeilee usein.
  • Kun se on vaurioitunut tai kulunut.
  • Merkittävän sähkövian jälkeen.
  • Kun nollaus ei onnistu.
  • Jos se ei enää tarjoa ylivirtasuojaa.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon katkaisijaa valittaessa?

A.

    A.
  • Nykyinen arvostelu
  • Jännite
  • Matkan tyyppi
  • Napojen lukumäärä
  • Oikosulkuluokitus
  • Sovellukset
  • Sähköstandardien noudattaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAmpeeriaKatkaisijan tyyppiTerminaaliliitäntäLeveysTasajänniteluokitusSyvyyseräHinta
NELIÖ QUU115VH -yksikön katkaisija Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14AWG15Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€184.16
NELIÖ Q QUU120VH -yksikön katkaisija Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14AWG20Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€152.33
SQUARE D QOU1201021 Yksikköasennussuojakatkaisija Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU 120102114AWG20Shunt-matkaUralaukkoteline (viiva ja kuorma)1.5 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€355.40
NELIÖ QUU125VH -yksikön katkaisija Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14AWG25Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€157.15
RUUTU D QOU130VH -yksikön katkaisija Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14AWG30Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€158.71
NELIÖ Q QUU150VH -yksikön katkaisija Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14AWG50Suuri keskeytyskapasiteettiUralokero (käännettävä linja ja kuorma)0.75 "48 VDC2.98 "Yksikköasennettava katkaisija€163.50
RUUTU D QOU180 -yksikön katkaisija Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU 18012AWG80StandardiUralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)0.75 "60 VDC2.96 "Yksikköasennettava katkaisija€314.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU110 pienoiskatkaisija, 10A, 1 napa, 120/240VAC, 10KA
€73.26 / yksikkö