Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QOU320VH -yksikön katkaisija Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1

SQUARE D QOU320VH Yksikköasennus Katkaisija Qou 3p 20a

Varastossa
Tuote: AF9HRP Malli: QOU320VHRistiviite: 2JXN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€828.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria20
Katkaisijan tyyppiSuuri keskeytyskapasiteetti
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.98 "
Pituus4.05 "
Maks. AIR-luokitus22kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
TerminaaliliitäntäUralokero (käännettävä linja ja kuorma)
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.11
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta
NELIÖ QOU31001021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1 QOU 310010213"100Shunt-matka2.96 "4.45 "2/0 AWG12AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€396.61
RUUTU D QOU3501021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU 35010213"50Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€759.56
RUUTU D QOU3601021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU 36010213"60Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€632.24
RUUTU D QOU370 -yksikön katkaisija Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008 QOU 3702.25 "70Standardi2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralokero (käännettävä linja ja kuorma)€231.90
RUUTU D QOU3151021 Yksikköasennettava katkaisija QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU 31510213"15Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€761.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU320VH Yksikköasennus Katkaisija Qou 3p 20a
€828.11 / yksikkö