Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QOU345 -yksikön katkaisija Qou 3p 45a | AG7DXJ 5U997

SQUARE D QOU345 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 3p 45a

Varastossa
Tuote: AG7DXJ Malli: QOU345Ristiviite: 5U997

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€545.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria45
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.98 "
Pituus4.05 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
TerminaaliliitäntäUralokero (käännettävä linja ja kuorma)
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Langan kokoAC-jänniteluokitusAIC-luokitusMin. Langan kokoNapojen lukumääräVaiheTerminaaliliitäntäJänniteHinta
RUUTU D QOU290 -yksikön katkaisija Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU 2902/0 AWG120 / 240 VAC-12AWG21Uralevy (ei käännettävää linjaa ja kuormaa)-€471.19
SQUARE D QOU330VH Yksikön kiinnitys Katkaisija Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2AWG240 VAC-14AWG33Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€754.99
SQUARE D QOU115 Unit Mount Circuit Breater, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU 1152AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€72.75
NELIÖ Q QUU115HM -yksikön katkaisija Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€72.65
SQUARE D QOU120 yksikköasennettava katkaisija, 20 A, 120/240 VAC, 1 napa | AG7CXX 5B970 QOU 1202AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€73.68
NELIÖ Q QUU120HM -yksikön katkaisija Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€73.50
RUUTU D QOU125 -yksikön katkaisija Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU 1252AWG120 / 240 VAC-14AWG11Uralokero (käännettävä linja ja kuorma)-€73.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU345 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 3p 45a
€545.86 / yksikkö