Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D QOU370 -yksikön katkaisija Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008

SQUARE D QOU370 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 3p 70a

Varastossa
Tuote: AG7EBD Malli: QOU370Ristiviite: 6B008
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
€699.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria70
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.98 "
Pituus4.05 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
TerminaaliliitäntäUralokero (käännettävä linja ja kuorma)
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.11
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTerminaaliliitäntäHinta
NELIÖ QOU31001021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1 QOU 310010213"100Shunt-matka2.96 "4.45 "2/0 AWG12AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€1,108.31
NELIÖ QOU320VH -yksikön katkaisija Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20Suuri keskeytyskapasiteetti2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralokero (käännettävä linja ja kuorma)€801.77
RUUTU D QOU3501021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU 35010213"50Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€787.32
RUUTU D QOU3601021 Yksikköasennettava katkaisija Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU 36010213"60Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€689.52
RUUTU D QOU3151021 Yksikköasennettava katkaisija QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU 31510213"15Shunt-matka2.98 "4.05 "2AWG14AWGUralaukkoteline (viiva ja kuorma)€791.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU370 Yksikkökiinnitteinen katkaisija Qou 3p 70a
€699.90 / yksikkö